曜日別特売

Grove - Temp&Humi&Barometer Sensor BME2

Grove - Temp&Humi&Barometer Sensor BME2 - Seeed Studio

高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス)
通信インターフェース:I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能
Note:センサーは環境条件に非常に敏感なので、指で触れないでください。

寸法(mm)40×20×15質量(g)G.W 10 、バッテリー なしExclude温度範囲(℃)感知:-40 to 85精度±3%消費電力0.4 mA温度精度感知:±1気圧(hPa)センシング:300-1100、精度:±1.0インターフェースI2C and SPI Grove ポート I2C (設定可能なアドレスat 0×77(default) and 0×76)アズワン品番63-3112-50動作電圧(V)5 or 3.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18962250101020193
4,560
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする