M5Stackの機能を拡張するプロトタイプを試作する際に便利なピンソケットを装着したモジュールです。M5Stackのコア部分をピンソケットによって簡単に接続できます。ケーブルを外へ出すための穴やスリットも備えています。
M5Stack(別売)は、Espressif社の無線通信モジュールESP32を搭載した54mm角のマイコンモジュールで、320×240のTFTカラーディスプレイ、microSDカードスロット、1Wスピーカーを備えています。ESP32によりWi-Fi/Bluetooth通信が可能で、esp-IDFに加えてArduino IDEによるプログラムの開発を行うことができます。