SPARKFUN
汎用メタルギア小型サーボ
6V動作で3.2kg・cmのトルクを発生し、標準の3ピンケーブル(赤:電源、茶色:GND、黄色:データ)を備えた小型サーボです。
寸法(mm)
28.8×13.8×30.2
質量(g)
20
電源電圧(V)
4.8~6.0
速度
0.20秒/60°(4.8V)、0.18秒/60°(6.0V)
ワイヤー長(mm)
180
アズワン品番
64-5660-20
回転角度(°)
160
トルク値(kg/cm)
2.8(4.8V)、3.2(6.0V)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18967448
ROB-14760
¥
6,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください