Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1

Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 - Seeed StudioRaspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 - Seeed StudioRaspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 - Seeed Studio

Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。
通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。
デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。
Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用
バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能
shellコマンドで操作可能
プログラマブルなパルス出力
低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満)
低電圧を検出すると自動で回路を切り替え

動作温度(℃)0~70アズワン品番63-3112-54動作電圧(V)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18967737114100001
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする