曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3084種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
3084種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39288037CDM2UZ40-25SZ1-Q-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,240
¥13,716
¥15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39288071CDM2UZ40-25SZ1-N-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39288098CDM2UZ40-25SZ1-NV-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
39288658CDM2UZ40-25TZ1-N-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39288895CDM2UZ40-50SZ1-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39289157CDM2UZ40-50SZ1-NW-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥17,520
¥15,768
¥17,345(税込)
18日以内出荷
返品不可
39289218CDM2UZ40-50SFZ1-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39289245CDM2UZ40-50SFZ1-N-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,130
¥13,617
¥14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39289410CDM2UZ40-50TZ1-Q-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
39289620CDM2UZ40-50TZ1-NQ-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥16,500
¥14,850
¥16,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
39289656CDM2UZ40-50TFZ1-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39289778CDM2UZ40-75SZ1-V-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥16,170
¥14,553
¥16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39290171CDM2UZ40-75SZ1-NQ-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥17,000
¥15,300
¥16,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39290451CDM2UZ40-75SFZ1-N-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39290487CDM2UZ40-75TZ1-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
39290548CDM2UZ40-75TZ1-W-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
¥17,240
¥15,516
¥17,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
39290636CDM2UZ40-75TZ1-NV-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
¥16,940
¥15,246
¥16,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
39291099CDM2UZ40-75TZ1-NQ-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
¥17,000
¥15,300
¥16,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39291126CDM2UZ40-75TFZ1-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
39291248CDM2UZ40-100SZ1-V-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39291546CDM2UZ40-100SFZ1-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39291808CDM2UZ40-100SFZ1-N-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥16,670
¥15,003
¥16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39292255CDM2UZ40-100TFZ1-N-A90100単動引込み0.23D-A90Rc
¥16,670
¥15,003
¥16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39292298CDM2UZ40-125SZ1-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥17,330
¥15,597
¥17,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39292325CDM2UZ40-125SZ1-V-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥18,650
¥16,785
¥18,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39292359CDM2UZ40-125SZ1-W-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥19,720
¥17,748
¥19,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39292447CDM2UZ40-125SZ1-NV-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥19,420
¥17,478
¥19,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
39292465CDM2UZ40-125SZ1-NW-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥20,490
¥18,441
¥20,285(税込)
18日以内出荷
返品不可
39292499CDM2UZ40-125SZ1-NQ-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥19,470
¥17,523
¥19,275(税込)
18日以内出荷
返品不可
39292630CDM2UZ40-125TZ1-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥17,330
¥15,597
¥17,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39292709CDM2UZ40-125TZ1-W-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥19,720
¥17,748
¥19,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39293147CDM2UZ40-125TZ1-NQ-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥19,470
¥17,523
¥19,275(税込)
18日以内出荷
返品不可
39293235CDM2UZ40-150SZ1-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
¥17,990
¥16,191
¥17,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
39293269CDM2UZ40-150SZ1-V-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
¥19,310
¥17,379
¥19,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39293296CDM2UZ40-150SZ1-W-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
¥20,380
¥18,342
¥20,176(税込)
18日以内出荷
返品不可
39293400CDM2UZ40-150SZ1-NV-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
¥20,080
¥18,072
¥19,879(税込)
18日以内出荷
返品不可
39293558CDM2UZ40-150SFZ1-N-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
¥18,760
¥16,884
¥18,572(税込)
18日以内出荷
返品不可
39293628CDM2UZ40-150TZ1-V-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
¥19,310
¥17,379
¥19,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39293838CDM2UZ40-150TZ1-NQ-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
¥20,130
¥18,117
¥19,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
39293926CDM2UZ40-200SZ1-A90200単動押込み0.18D-A90Rc
¥20,130
¥18,117
¥19,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
39294030CDM2UZ40-200SZ1-W-A90200単動押込み0.18D-A90Rc
¥22,520
¥20,268
¥22,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
39294127CDM2UZ40-200SZ1-N-A90200単動押込み0.18D-A90Rc
¥20,900
¥18,810
¥20,691(税込)
18日以内出荷
返品不可
39294206CDM2UZ40-200SZ1-NW-A90200単動押込み0.18D-A90Rc
¥23,290
¥20,961
¥23,057(税込)
18日以内出荷
返品不可
39294249CDM2UZ40-200SZ1-NQ-A90200単動押込み0.18D-A90Rc
¥22,280
¥20,052
¥22,057(税込)
18日以内出荷
返品不可
39294626CDM2UZ40-200TZ1-V-A90200単動引込み0.23D-A90Rc
¥21,450
¥19,305
¥21,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39294775CDM2UZ40-200TZ1-N-A90200単動引込み0.23D-A90Rc
¥20,900
¥18,810
¥20,691(税込)
18日以内出荷
返品不可
39295010CDM2UZ40-200TZ1-NV-A90200単動引込み0.23D-A90Rc
¥22,220
¥19,998
¥21,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
39295037CDM2UZ40-200TZ1-NW-A90200単動引込み0.23D-A90Rc
¥23,290
¥20,961
¥23,057(税込)
18日以内出荷
返品不可
39295071CDM2UZ40-200TZ1-NQ-A90200単動引込み0.23D-A90Rc
¥22,280
¥20,052
¥22,057(税込)
18日以内出荷
返品不可
39295545CDM2UZ40-250SZ1-Q-A90250単動押込み0.18D-A90Rc
¥24,200
¥21,780
¥23,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする