曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2G32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ヘッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1236種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1236種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39472557CDM2G32-25SZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VRc
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
39473230CDM2G32-25TFZ1-A90V25単動引込み0.23D-A90VRc
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
39473589CDM2G32-50SZ1-Q-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
39473625CDM2G32-50SFZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VRc
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39473869CDM2G32-50TZ1-V-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
39473905CDM2G32-50TZ1-Q-A90V50単動引込み0.23D-A90VRc
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
39473948CDM2G32-75SZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
39474831CDM2G32-75SFZ1-A90V75単動押込み0.18D-A90VRc
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
39474928CDM2G32-75TZ1-Q-A90V75単動引込み0.23D-A90VRc
¥12,600
¥11,340
¥12,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
39475156CDM2G32-100SZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39475235CDM2G32-100SFZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VRc
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39475391CDM2G32-100TFZ1-A90V100単動引込み0.23D-A90VRc
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39475409CDM2G32-125SZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39475427CDM2G32-125SZ1-V-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39475445CDM2G32-125SZ1-W-A90V125単動押込み0.18D-A90VRc
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
39475820CDM2G32-125TZ1-V-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39475838CDM2G32-125TZ1-W-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
39475881CDM2G32-125TFZ1-A90V125単動引込み0.23D-A90VRc
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39475899CDM2G32-150SZ1-A90V150単動押込み0.18D-A90VRc
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39475935CDM2G32-150SZ1-W-A90V150単動押込み0.18D-A90VRc
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39475960CDM2G32-150SZ1-Q-A90V150単動押込み0.18D-A90VRc
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
39476188CDM2G32-150TZ1-A90V150単動引込み0.23D-A90VRc
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39476249CDM2G32-150TZ1-W-A90V150単動引込み0.23D-A90VRc
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39476380CDM2G32-200SZ1-W-A90V200単動押込み0.18D-A90VRc
¥17,990
¥16,191
¥17,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
39476398CDM2G32-200SZ1-Q-A90V200単動押込み0.18D-A90VRc
¥17,820
¥16,038
¥17,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
39476416CDM2G32-200SFZ1-A90V200単動押込み0.18D-A90VRc
¥17,160
¥15,444
¥16,988(税込)
18日以内出荷
返品不可
39476477CDM2G32-200TZ1-V-A90V200単動引込み0.23D-A90VRc
¥17,770
¥15,993
¥17,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
39476626CDM2G32TN-25SZ1-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
39476696CDM2G32TN-25SZ1-W-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39476730CDM2G32TN-25SZ1-Q-A90V25単動押込み0.18D-A90VNPT
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39476845CDM2G32TN-25TZ1-W-A90V25単動引込み0.23D-A90VNPT
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39476879CDM2G32TN-25TZ1-Q-A90V25単動引込み0.23D-A90VNPT
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39477001CDM2G32TN-50SZ1-W-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
39477046CDM2G32TN-50SFZ1-A90V50単動押込み0.18D-A90VNPT
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39477098CDM2G32TN-50TZ1-V-A90V50単動引込み0.23D-A90VNPT
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
39477421CDM2G32TN-100SZ1-V-A90V100単動押込み0.18D-A90VNPT
¥13,590
¥12,231
¥13,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
39477448CDM2G32TN-100SZ1-W-A90V100単動押込み0.18D-A90VNPT
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39477466CDM2G32TN-100SZ1-Q-A90V100単動押込み0.18D-A90VNPT
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39477491CDM2G32TN-100SFZ1-A90V100単動押込み0.18D-A90VNPT
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39477685CDM2G32TN-100TZ1-A90V100単動引込み0.23D-A90VNPT
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39477728CDM2G32TN-100TZ1-V-A90V100単動引込み0.23D-A90VNPT
¥13,590
¥12,231
¥13,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
39477807CDM2G32TN-100TZ1-Q-A90V100単動引込み0.23D-A90VNPT
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39477850CDM2G32TN-100TFZ1-A90V100単動引込み0.23D-A90VNPT
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39477911CDM2G32TN-125SZ1-Q-A90V125単動押込み0.18D-A90VNPT
¥14,690
¥13,221
¥14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39477920CDM2G32TN-125SFZ1-A90V125単動押込み0.18D-A90VNPT
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39477956CDM2G32TN-125TZ1-Q-A90V125単動引込み0.23D-A90VNPT
¥14,690
¥13,221
¥14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39477990CDM2G32TN-150SZ1-A90V150単動押込み0.18D-A90VNPT
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39478008CDM2G32TN-150SZ1-V-A90V150単動押込み0.18D-A90VNPT
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39478069CDM2G32TN-150SZ1-Q-A90V150単動押込み0.18D-A90VNPT
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
39478270CDM2G32TN-150SFZ1-A90V150単動押込み0.18D-A90VNPT
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする