曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
1山クレビス形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2118種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2118種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39075691CDM2C25-125TZ1-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39075727CDM2C25-125TZ1-V-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39075831CDM2C25-125TZ1-Q-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
39075989CDM2C25-125TZ1-NW-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥15,790
¥14,211
¥15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39076208CDM2C25-150SZ1-W-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
¥16,060
¥14,454
¥15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
39076226CDM2C25-150SZ1-Q-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39076515CDM2C25-150SZ1-NW-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
¥16,830
¥15,147
¥16,662(税込)
18日以内出荷
返品不可
39077048CDM2C25-150TZ1-A93150単動引込み0.23D-A93Rc
¥15,240
¥13,716
¥15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39077459CDM2C25-150TZ1-N-A93150単動引込み0.23D-A93Rc
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39077495CDM2C25-150TZ1-NV-A93150単動引込み0.23D-A93Rc
¥16,610
¥14,949
¥16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
39077836CDM2C25-150TFZ1-N-A93150単動引込み0.23D-A93Rc
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39077888CDM2C25TN-25SZ1-A9325単動押込み0.18D-A93NPT
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
39078071CDM2C25TN-25SZ1-Q-A9325単動押込み0.18D-A93NPT
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39078150CDM2C25TN-25SZ1-NV-A9325単動押込み0.18D-A93NPT
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39078229CDM2C25TN-25SZ1-NQ-A9325単動押込み0.18D-A93NPT
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
39078326CDM2C25TN-25SFZ1-N-A9325単動押込み0.18D-A93NPT
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
39078421CDM2C25TN-25TZ1-V-A9325単動引込み0.23D-A93NPT
¥11,330
¥10,197
¥11,217(税込)
18日以内出荷
返品不可
39078527CDM2C25TN-25TZ1-N-A9325単動引込み0.23D-A93NPT
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
39078579CDM2C25TN-25TZ1-NV-A9325単動引込み0.23D-A93NPT
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39078929CDM2C25TN-50SZ1-Q-A9350単動押込み0.18D-A93NPT
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
39078981CDM2C25TN-50SZ1-N-A9350単動押込み0.18D-A93NPT
¥11,830
¥10,647
¥11,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
39079331CDM2C25TN-50TZ1-V-A9350単動引込み0.23D-A93NPT
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39079848CDM2C25TN-50TZ1-Q-A9350単動引込み0.23D-A93NPT
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
39080645CDM2C25TN-75SZ1-A9375単動押込み0.18D-A93NPT
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39080907CDM2C25TN-75SZ1-V-A9375単動押込み0.18D-A93NPT
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39081379CDM2C25TN-75SZ1-NW-A9375単動押込み0.18D-A93NPT
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39081738CDM2C25TN-75TZ1-W-A9375単動引込み0.23D-A93NPT
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39081781CDM2C25TN-75TZ1-Q-A9375単動引込み0.23D-A93NPT
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39081826CDM2C25TN-75TZ1-N-A9375単動引込み0.23D-A93NPT
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39081939CDM2C25TN-75TZ1-NW-A9375単動引込み0.23D-A93NPT
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39082246CDM2C25TN-100SZ1-A93100単動押込み0.18D-A93NPT
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39082526CDM2C25TN-100SZ1-Q-A93100単動押込み0.18D-A93NPT
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39082727CDM2C25TN-100SFZ1-A93100単動押込み0.18D-A93NPT
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39082831CDM2C25TN-100TZ1-A93100単動引込み0.23D-A93NPT
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39082876CDM2C25TN-100TZ1-V-A93100単動引込み0.23D-A93NPT
¥13,750
¥12,375
¥13,613(税込)
18日以内出荷
返品不可
39082928CDM2C25TN-100TZ1-W-A93100単動引込み0.23D-A93NPT
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39083540CDM2C25TN-100TZ1-NW-A93100単動引込み0.23D-A93NPT
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
39083585CDM2C25TN-100TZ1-NQ-A93100単動引込み0.23D-A93NPT
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39083646CDM2C25TN-100TFZ1-A93100単動引込み0.23D-A93NPT
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39084075CDM2C25TN-125SZ1-W-A93125単動押込み0.18D-A93NPT
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39084608CDM2C25TN-125TZ1-A93125単動引込み0.23D-A93NPT
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39084669CDM2C25TN-125TZ1-V-A93125単動引込み0.23D-A93NPT
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39084985CDM2C25TN-125TZ1-Q-A93125単動引込み0.23D-A93NPT
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
39085028CDM2C25TN-125TZ1-N-A93125単動引込み0.23D-A93NPT
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
39085281CDM2C25TN-125TZ1-NQ-A93125単動引込み0.23D-A93NPT
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39085326CDM2C25TN-125TFZ1-A93125単動引込み0.23D-A93NPT
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39085378CDM2C25TN-125TFZ1-N-A93125単動引込み0.23D-A93NPT
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
39085430CDM2C25TN-150SZ1-A93150単動押込み0.18D-A93NPT
¥15,240
¥13,716
¥15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39085746CDM2C25TN-150SZ1-NW-A93150単動押込み0.18D-A93NPT
¥16,830
¥15,147
¥16,662(税込)
18日以内出荷
返品不可
39085911CDM2C25TN-150TZ1-A93150単動引込み0.23D-A93NPT
¥15,240
¥13,716
¥15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする