曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
1山クレビス形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2827種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2827種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39121900CDM2C40-25SZ1-V-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
¥15,290
¥13,761
¥15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
39121961CDM2C40-25SZ1-Q-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39122225CDM2C40-25SFZ1-N-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
39122347CDM2C40-25TZ1-W-A9325単動引込み0.23D-A93Rc
¥16,360
¥14,724
¥16,196(税込)
18日以内出荷
返品不可
39122426CDM2C40-25TZ1-N-A9325単動引込み0.23D-A93Rc
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
39122530CDM2C40-25TZ1-NW-A9325単動引込み0.23D-A93Rc
¥17,130
¥15,417
¥16,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
39123011CDM2C40-50SZ1-V-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
¥15,790
¥14,211
¥15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39123126CDM2C40-50SZ1-N-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
¥15,240
¥13,716
¥15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39123169CDM2C40-50SZ1-NV-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
¥16,560
¥14,904
¥16,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
39123616CDM2C40-50TZ1-NW-A9350単動引込み0.23D-A93Rc
¥17,630
¥15,867
¥17,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
39123720CDM2C40-75SZ1-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
39123747CDM2C40-75SZ1-V-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39123781CDM2C40-75SZ1-W-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
¥17,350
¥15,615
¥17,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39123887CDM2C40-75SZ1-NV-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
39124499CDM2C40-100SZ1-V-A93100単動押込み0.18D-A93Rc
¥17,330
¥15,597
¥17,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39124535CDM2C40-100SZ1-W-A93100単動押込み0.18D-A93Rc
¥18,400
¥16,560
¥18,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39124831CDM2C40-100SZ1-NV-A93100単動押込み0.18D-A93Rc
¥18,100
¥16,290
¥17,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39124885CDM2C40-100SZ1-NQ-A93100単動押込み0.18D-A93Rc
¥18,150
¥16,335
¥17,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39124955CDM2C40-100SFZ1-N-A93100単動押込み0.18D-A93Rc
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
39125120CDM2C40-100TZ1-W-A93100単動引込み0.23D-A93Rc
¥18,400
¥16,560
¥18,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39125208CDM2C40-100TZ1-N-A93100単動引込み0.23D-A93Rc
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
39125646CDM2C40-100TFZ1-N-A93100単動引込み0.23D-A93Rc
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
39125680CDM2C40-125SZ1-A93125単動押込み0.18D-A93Rc
¥17,440
¥15,696
¥17,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
39125707CDM2C40-125SZ1-V-A93125単動押込み0.18D-A93Rc
¥18,760
¥16,884
¥18,572(税込)
18日以内出荷
返品不可
39125829CDM2C40-125SZ1-N-A93125単動押込み0.18D-A93Rc
¥18,210
¥16,389
¥18,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39126285CDM2C40-125SZ1-NQ-A93125単動押込み0.18D-A93Rc
¥19,580
¥17,622
¥19,384(税込)
18日以内出荷
返品不可
39127046CDM2C40-125TZ1-W-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥19,830
¥17,847
¥19,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39127378CDM2C40-125TFZ1-N-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥18,210
¥16,389
¥18,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39127466CDM2C40-150SZ1-V-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
¥19,420
¥17,478
¥19,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
39127536CDM2C40-150SZ1-Q-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
¥19,470
¥17,523
¥19,275(税込)
18日以内出荷
返品不可
39128035CDM2C40-150SFZ1-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
¥18,100
¥16,290
¥17,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39128419CDM2C40-150TZ1-W-A93150単動引込み0.23D-A93Rc
¥20,490
¥18,441
¥20,285(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129286CDM2C40-200SZ1-N-A93200単動押込み0.18D-A93Rc
¥21,010
¥18,909
¥20,800(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129338CDM2C40-200SZ1-NV-A93200単動押込み0.18D-A93Rc
¥22,330
¥20,097
¥22,107(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129591CDM2C40-200TZ1-A93200単動引込み0.23D-A93Rc
¥20,240
¥18,216
¥20,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129636CDM2C40-200TZ1-V-A93200単動引込み0.23D-A93Rc
¥21,560
¥19,404
¥21,344(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129837CDM2C40-200TZ1-NW-A93200単動引込み0.23D-A93Rc
¥23,400
¥21,060
¥23,166(税込)
18日以内出荷
返品不可
39129880CDM2C40-200TZ1-NQ-A93200単動引込み0.23D-A93Rc
¥22,390
¥20,151
¥22,166(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130056CDM2C40-250SZ1-V-A93250単動押込み0.18D-A93Rc
¥24,260
¥21,834
¥24,017(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130117CDM2C40-250SZ1-W-A93250単動押込み0.18D-A93Rc
¥25,330
¥22,797
¥25,077(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130169CDM2C40-250SZ1-Q-A93250単動押込み0.18D-A93Rc
¥24,310
¥21,879
¥24,067(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130221CDM2C40-250SZ1-N-A93250単動押込み0.18D-A93Rc
¥23,710
¥21,339
¥23,473(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130266CDM2C40-250SZ1-NV-A93250単動押込み0.18D-A93Rc
¥25,030
¥22,527
¥24,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130318CDM2C40-250SZ1-NW-A93250単動押込み0.18D-A93Rc
¥26,100
¥23,490
¥25,839(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130361CDM2C40-250SZ1-NQ-A93250単動押込み0.18D-A93Rc
¥25,080
¥22,572
¥24,829(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130397CDM2C40-250SFZ1-A93250単動押込み0.18D-A93Rc
¥22,940
¥20,646
¥22,711(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130616CDM2C40-250TZ1-N-A93250単動引込み0.23D-A93Rc
¥23,710
¥21,339
¥23,473(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130659CDM2C40-250TZ1-NV-A93250単動引込み0.23D-A93Rc
¥25,030
¥22,527
¥24,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
39130939CDM2C40-250TZ1-NQ-A93250単動引込み0.23D-A93Rc
¥25,080
¥22,572
¥24,829(税込)
18日以内出荷
返品不可
39131027CDM2C40-250TFZ1-N-A93250単動引込み0.23D-A93Rc
¥23,710
¥21,339
¥23,473(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする