曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
2山クレビス形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1054種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1054種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39155351CDM2D20-25SZ1-V-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
39155448CDM2D20-25SZ1-Q-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
39155658CDM2D20-25TZ1-V-A9325単動引込み0.23D-A93Rc
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
39155895CDM2D20-50SZ1-W-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
39155990CDM2D20-50SFZ1-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39156026CDM2D20-50TZ1-A9350単動引込み0.23D-A93Rc
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39157137CDM2D20-50TZ1-W-A9350単動引込み0.23D-A93Rc
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
39157189CDM2D20-50TZ1-Q-A9350単動引込み0.23D-A93Rc
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
39157311CDM2D20-75SZ1-V-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
¥12,430
¥11,187
¥12,306(税込)
18日以内出荷
返品不可
39157365CDM2D20-75SZ1-Q-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
¥12,430
¥11,187
¥12,306(税込)
18日以内出荷
返品不可
39157408CDM2D20-75SFZ1-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
¥11,830
¥10,647
¥11,712(税込)
18日以内出荷
返品不可
39157487CDM2D20-75TZ1-V-A9375単動引込み0.23D-A93Rc
¥12,430
¥11,187
¥12,306(税込)
18日以内出荷
返品不可
39157539CDM2D20-75TZ1-W-A9375単動引込み0.23D-A93Rc
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
39158090CDM2D20-100SFZ1-A93100単動押込み0.18D-A93Rc
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39158467CDM2D20-100TZ1-A93100単動引込み0.23D-A93Rc
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39158510CDM2D20-100TZ1-V-A93100単動引込み0.23D-A93Rc
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39158991CDM2D20-100TZ1-Q-A93100単動引込み0.23D-A93Rc
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39159088CDM2D20-125SZ1-A93125単動押込み0.18D-A93Rc
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39159201CDM2D20-125SZ1-W-A93125単動押込み0.18D-A93Rc
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
39159228CDM2D20-125SZ1-Q-A93125単動押込み0.18D-A93Rc
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39159271CDM2D20-125SFZ1-A93125単動押込み0.18D-A93Rc
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39159316CDM2D20-125TZ1-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39159368CDM2D20-125TZ1-V-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39159578CDM2D20-150SZ1-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39159955CDM2D20-150SZ1-W-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
¥15,460
¥13,914
¥15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
39160095CDM2D20-150TZ1-A93150単動引込み0.23D-A93Rc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39160208CDM2D20-150TZ1-W-A93150単動引込み0.23D-A93Rc
¥15,460
¥13,914
¥15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
39160628CDM2D20TN-25SZ1-V-A9325単動押込み0.18D-A93NPT
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
39160811CDM2D20TN-25TZ1-A9325単動引込み0.23D-A93NPT
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
39160856CDM2D20TN-25TZ1-V-A9325単動引込み0.23D-A93NPT
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
39160917CDM2D20TN-25TZ1-W-A9325単動引込み0.23D-A93NPT
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39161371CDM2D20TN-25TZ1-Q-A9325単動引込み0.23D-A93NPT
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
39161407CDM2D20TN-25TFZ1-A9325単動引込み0.23D-A93NPT
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
39161626CDM2D20TN-50TZ1-A9350単動引込み0.23D-A93NPT
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39161748CDM2D20TN-50TZ1-W-A9350単動引込み0.23D-A93NPT
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
39162177CDM2D20TN-50TZ1-Q-A9350単動引込み0.23D-A93NPT
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
39162710CDM2D20TN-75TZ1-V-A9375単動引込み0.23D-A93NPT
¥12,430
¥11,187
¥12,306(税込)
18日以内出荷
返品不可
39162746CDM2D20TN-75TZ1-W-A9375単動引込み0.23D-A93NPT
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
39163121CDM2D20TN-100SZ1-A93100単動押込み0.18D-A93NPT
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39163157CDM2D20TN-100SZ1-V-A93100単動押込み0.18D-A93NPT
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39163751CDM2D20TN-100TZ1-A93100単動引込み0.23D-A93NPT
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39163821CDM2D20TN-100TZ1-W-A93100単動引込み0.23D-A93NPT
¥13,590
¥12,231
¥13,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
39163848CDM2D20TN-100TZ1-Q-A93100単動引込み0.23D-A93NPT
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39163988CDM2D20TN-125SZ1-W-A93125単動押込み0.18D-A93NPT
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
39164040CDM2D20TN-125SZ1-Q-A93125単動押込み0.18D-A93NPT
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39164548CDM2D20TN-150SFZ1-A93150単動押込み0.18D-A93NPT
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39164591CDM2D20TN-150TZ1-A93150単動引込み0.23D-A93NPT
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39164627CDM2D20TN-150TZ1-V-A93150単動引込み0.23D-A93NPT
¥15,240
¥13,716
¥15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39164661CDM2D20TN-150TZ1-W-A93150単動引込み0.23D-A93NPT
¥15,460
¥13,914
¥15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
39165029CDM2D20TF-25SZ1-A9325単動押込み0.18D-A93G
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする