曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ロッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2122種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2122種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39240717CDM2U25-25SZ1-W-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39240830CDM2U25-25SZ1-N-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39240970CDM2U25-25SZ1-NQ-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39241040CDM2U25-25SFZ1-N-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39241225CDM2U25-25TZ1-N-A9325単動引込み0.23D-A93Rc
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39241950CDM2U25-50SZ1-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
¥12,270
¥11,043
¥12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
39242361CDM2U25-50SZ1-N-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39242510CDM2U25-50SFZ1-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
¥12,270
¥11,043
¥12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
39242546CDM2U25-50SFZ1-N-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39242851CDM2U25-50TZ1-V-A9350単動引込み0.23D-A93Rc
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39242957CDM2U25-50TZ1-N-A9350単動引込み0.23D-A93Rc
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39243106CDM2U25-50TZ1-NQ-A9350単動引込み0.23D-A93Rc
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39243298CDM2U25-75SZ1-V-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
¥13,920
¥12,528
¥13,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39243630CDM2U25-75SZ1-Q-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39243657CDM2U25-75SZ1-N-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39243745CDM2U25-75SZ1-NW-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
39243901CDM2U25-75SFZ1-N-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39244129CDM2U25-75TZ1-Q-A9375単動引込み0.23D-A93Rc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39244278CDM2U25-75TZ1-NW-A9375単動引込み0.23D-A93Rc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
39244330CDM2U25-75TZ1-NQ-A9375単動引込み0.23D-A93Rc
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
39244497CDM2U25-100SZ1-A93100単動押込み0.18D-A93Rc
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39244890CDM2U25-100SZ1-NV-A93100単動押込み0.18D-A93Rc
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
39244978CDM2U25-100SZ1-NQ-A93100単動押込み0.18D-A93Rc
¥15,790
¥14,211
¥15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39245958CDM2U25-100TFZ1-A93100単動引込み0.23D-A93Rc
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
18日以内出荷
返品不可
39246071CDM2U25-125SZ1-V-A93125単動押込み0.18D-A93Rc
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39247175CDM2U25-125TZ1-V-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39247446CDM2U25-125TZ1-W-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
39247498CDM2U25-125TZ1-Q-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥16,060
¥14,454
¥15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
39247541CDM2U25-125TZ1-N-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥16,170
¥14,553
¥16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39247830CDM2U25-150SZ1-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
39248137CDM2U25-150SZ1-V-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
39248189CDM2U25-150SZ1-W-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
¥17,270
¥15,543
¥17,097(税込)
18日以内出荷
返品不可
39248390CDM2U25-150SZ1-NW-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
¥18,040
¥16,236
¥17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
39249406CDM2U25-150TZ1-NW-A93150単動引込み0.23D-A93Rc
¥18,040
¥16,236
¥17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
39249510CDM2U25TN-25SZ1-A9325単動押込み0.18D-A93NPT
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
39249747CDM2U25TN-25SZ1-NW-A9325単動押込み0.18D-A93NPT
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39249790CDM2U25TN-25SZ1-NQ-A9325単動押込み0.18D-A93NPT
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39249817CDM2U25TN-25SFZ1-A9325単動押込み0.18D-A93NPT
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
39250097CDM2U25TN-25SFZ1-N-A9325単動押込み0.18D-A93NPT
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39250316CDM2U25TN-25TZ1-N-A9325単動引込み0.23D-A93NPT
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39250395CDM2U25TN-25TZ1-NW-A9325単動引込み0.23D-A93NPT
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39250420CDM2U25TN-25TZ1-NQ-A9325単動引込み0.23D-A93NPT
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39250481CDM2U25TN-25TFZ1-N-A9325単動引込み0.23D-A93NPT
¥12,710
¥11,439
¥12,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
39250788CDM2U25TN-50SZ1-NQ-A9350単動押込み0.18D-A93NPT
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
39250815CDM2U25TN-50SFZ1-A9350単動押込み0.18D-A93NPT
¥12,270
¥11,043
¥12,147(税込)
18日以内出荷
返品不可
39250989CDM2U25TN-50TZ1-W-A9350単動引込み0.23D-A93NPT
¥13,090
¥11,781
¥12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
39251260CDM2U25TN-50TFZ1-N-A9350単動引込み0.23D-A93NPT
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39251287CDM2U25TN-75SZ1-A9375単動押込み0.18D-A93NPT
¥13,310
¥11,979
¥13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39251348CDM2U25TN-75SZ1-W-A9375単動押込み0.18D-A93NPT
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
39251671CDM2U25TN-75SFZ1-N-A9375単動押込み0.18D-A93NPT
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする