曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2U40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ロッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2776種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2776種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39288965CDM2U40-25SZ1-V-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
¥16,500
¥14,850
¥16,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
39289017CDM2U40-25SZ1-W-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
¥17,570
¥15,813
¥17,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
39289498CDM2U40-25SFZ1-A9325単動押込み0.18D-A93Rc
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39289690CDM2U40-25TZ1-W-A9325単動引込み0.23D-A93Rc
¥17,570
¥15,813
¥17,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
39289769CDM2U40-25TZ1-N-A9325単動引込み0.23D-A93Rc
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
39289830CDM2U40-25TZ1-NW-A9325単動引込み0.23D-A93Rc
¥18,340
¥16,506
¥18,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39290006CDM2U40-50SZ1-V-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
¥17,000
¥15,300
¥16,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39290049CDM2U40-50SZ1-Q-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
39290085CDM2U40-50SZ1-NV-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
¥17,770
¥15,993
¥17,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
39290119CDM2U40-50SZ1-NW-A9350単動押込み0.18D-A93Rc
¥18,840
¥16,956
¥18,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39290268CDM2U40-50TZ1-A9350単動引込み0.23D-A93Rc
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39290295CDM2U40-50TZ1-V-A9350単動引込み0.23D-A93Rc
¥17,000
¥15,300
¥16,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39290356CDM2U40-50TZ1-Q-A9350単動引込み0.23D-A93Rc
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
39290399CDM2U40-50TZ1-N-A9350単動引込み0.23D-A93Rc
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
39290810CDM2U40-50TZ1-NV-A9350単動引込み0.23D-A93Rc
¥17,770
¥15,993
¥17,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
39291221CDM2U40-75SZ1-V-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
¥17,490
¥15,741
¥17,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
39291300CDM2U40-75SZ1-Q-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
39291345CDM2U40-75SZ1-N-A9375単動押込み0.18D-A93Rc
¥16,940
¥15,246
¥16,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
39291921CDM2U40-75TZ1-W-A9375単動引込み0.23D-A93Rc
¥18,560
¥16,704
¥18,374(税込)
18日以内出荷
返品不可
39292280CDM2U40-75TZ1-N-A9375単動引込み0.23D-A93Rc
¥16,940
¥15,246
¥16,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
39292411CDM2U40-75TFZ1-A9375単動引込み0.23D-A93Rc
¥16,170
¥14,553
¥16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39292438CDM2U40-75TFZ1-N-A9375単動引込み0.23D-A93Rc
¥16,940
¥15,246
¥16,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
39292745CDM2U40-100SZ1-A93100単動押込み0.18D-A93Rc
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39292806CDM2U40-100SZ1-W-A93100単動押込み0.18D-A93Rc
¥19,610
¥17,649
¥19,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
39292840CDM2U40-100SZ1-Q-A93100単動押込み0.18D-A93Rc
¥18,590
¥16,731
¥18,404(税込)
18日以内出荷
返品不可
39293068CDM2U40-100TZ1-A93100単動引込み0.23D-A93Rc
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39293111CDM2U40-100TZ1-V-A93100単動引込み0.23D-A93Rc
¥18,540
¥16,686
¥18,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
39293165CDM2U40-100TZ1-Q-A93100単動引込み0.23D-A93Rc
¥18,590
¥16,731
¥18,404(税込)
18日以内出荷
返品不可
39293199CDM2U40-100TZ1-N-A93100単動引込み0.23D-A93Rc
¥17,990
¥16,191
¥17,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
39293260CDM2U40-100TZ1-NW-A93100単動引込み0.23D-A93Rc
¥20,380
¥18,342
¥20,176(税込)
18日以内出荷
返品不可
39294416CDM2U40-125SZ1-NQ-A93125単動押込み0.18D-A93Rc
¥20,790
¥18,711
¥20,582(税込)
18日以内出荷
返品不可
39294915CDM2U40-125SFZ1-N-A93125単動押込み0.18D-A93Rc
¥19,420
¥17,478
¥19,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
39294949CDM2U40-125TZ1-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥18,650
¥16,785
¥18,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39294985CDM2U40-125TZ1-V-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥19,970
¥17,973
¥19,770(税込)
18日以内出荷
返品不可
39295247CDM2U40-125TZ1-W-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥21,040
¥18,936
¥20,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39295798CDM2U40-125TZ1-NV-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥20,740
¥18,666
¥20,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
39295841CDM2U40-125TZ1-NW-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥21,810
¥19,629
¥21,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
39296130CDM2U40-125TFZ1-A93125単動引込み0.23D-A93Rc
¥18,650
¥16,785
¥18,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39296717CDM2U40-150SZ1-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
¥19,310
¥17,379
¥19,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39297225CDM2U40-150SZ1-W-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
¥21,700
¥19,530
¥21,483(税込)
18日以内出荷
返品不可
39297356CDM2U40-150SZ1-NW-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
¥22,470
¥20,223
¥22,245(税込)
18日以内出荷
返品不可
39297381CDM2U40-150SZ1-NQ-A93150単動押込み0.18D-A93Rc
¥21,450
¥19,305
¥21,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39297487CDM2U40-150TZ1-W-A93150単動引込み0.23D-A93Rc
¥21,700
¥19,530
¥21,483(税込)
18日以内出荷
返品不可
39297977CDM2U40-150TFZ1-A93150単動引込み0.23D-A93Rc
¥19,310
¥17,379
¥19,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39298099CDM2U40-200SZ1-V-A93200単動押込み0.18D-A93Rc
¥22,770
¥20,493
¥22,542(税込)
18日以内出荷
返品不可
39298668CDM2U40-200SFZ1-N-A93200単動押込み0.18D-A93Rc
¥22,220
¥19,998
¥21,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
39298835CDM2U40-200TZ1-NW-A93200単動引込み0.23D-A93Rc
¥24,610
¥22,149
¥24,364(税込)
18日以内出荷
返品不可
39299849CDM2U40-250SZ1-V-A93250単動押込み0.18D-A93Rc
¥25,470
¥22,923
¥25,215(税込)
18日以内出荷
返品不可
39299971CDM2U40-250SZ1-N-A93250単動押込み0.18D-A93Rc
¥24,920
¥22,428
¥24,671(税込)
18日以内出荷
返品不可
39300226CDM2U40-250TZ1-V-A93250単動引込み0.23D-A93Rc
¥25,470
¥22,923
¥25,215(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする