曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカット基本形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1260種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1260種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39116957CDM2BZ25-25SZ1-V-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39117018CDM2BZ25-25SZ1-W-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39117088CDM2BZ25-25SFZ1-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39117149CDM2BZ25-25TZ1-V-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39117237CDM2BZ25-25TFZ1-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39117325CDM2BZ25-50SZ1-V-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39117937CDM2BZ25-75SZ1-Q-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39117998CDM2BZ25-75TZ1-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39118138CDM2BZ25-75TFZ1-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39118181CDM2BZ25-100SZ1-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥16,060
¥14,454
¥15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
39118217CDM2BZ25-100SZ1-V-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥16,670
¥15,003
¥16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39118488CDM2BZ25-100TZ1-Q-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥16,720
¥15,048
¥16,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
39118759CDM2BZ25-125SZ1-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥17,110
¥15,399
¥16,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39118811CDM2BZ25-125SZ1-V-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥17,710
¥15,939
¥17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
39118899CDM2BZ25-125SZ1-Q-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥17,770
¥15,993
¥17,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
39118987CDM2BZ25-125TZ1-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥17,110
¥15,399
¥16,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39119030CDM2BZ25-125TZ1-V-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥17,710
¥15,939
¥17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
39119066CDM2BZ25-125TZ1-W-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥17,930
¥16,137
¥17,751(税込)
18日以内出荷
返品不可
39119118CDM2BZ25-125TZ1-Q-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥17,770
¥15,993
¥17,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
39119161CDM2BZ25-125TFZ1-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥17,110
¥15,399
¥16,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39119757CDM2BZ25-150SZ1-Q-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVRc
¥18,810
¥16,929
¥18,622(税込)
18日以内出荷
返品不可
39119888CDM2BZ25-150TZ1-W-M9BWV150単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥18,980
¥17,082
¥18,790(税込)
18日以内出荷
返品不可
39119915CDM2BZ25-150TZ1-Q-M9BWV150単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥18,810
¥16,929
¥18,622(税込)
18日以内出荷
返品不可
39120195CDM2BZ25-150TFZ1-M9BWV150単動引込み0.23D-M9BWVRc
¥18,150
¥16,335
¥17,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39120229CDM2BZ25TN-25SZ1-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39120256CDM2BZ25TN-25SZ1-V-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39120290CDM2BZ25TN-25SZ1-W-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39120317CDM2BZ25TN-25SZ1-Q-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39120360CDM2BZ25TN-25SFZ1-M9BWV25単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39120981CDM2BZ25TN-25TZ1-W-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39121026CDM2BZ25TN-25TZ1-Q-M9BWV25単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39121200CDM2BZ25TN-50SZ1-W-M9BWV50単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39121331CDM2BZ25TN-50TZ1-V-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
39121349CDM2BZ25TN-50TZ1-W-M9BWV50単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39121437CDM2BZ25TN-75SZ1-V-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39121516CDM2BZ25TN-75SZ1-Q-M9BWV75単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39121656CDM2BZ25TN-75TZ1-W-M9BWV75単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥15,840
¥14,256
¥15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
39121778CDM2BZ25TN-100SZ1-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥16,060
¥14,454
¥15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
39121821CDM2BZ25TN-100SZ1-V-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥16,670
¥15,003
¥16,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
39121891CDM2BZ25TN-100SZ1-Q-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥16,720
¥15,048
¥16,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
39121918CDM2BZ25TN-100SFZ1-M9BWV100単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥16,060
¥14,454
¥15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
39121945CDM2BZ25TN-100TZ1-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥16,060
¥14,454
¥15,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
39122067CDM2BZ25TN-100TZ1-Q-M9BWV100単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥16,720
¥15,048
¥16,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
39122469CDM2BZ25TN-125SZ1-V-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥17,710
¥15,939
¥17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
39122521CDM2BZ25TN-125SZ1-W-M9BWV125単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥17,930
¥16,137
¥17,751(税込)
18日以内出荷
返品不可
39122645CDM2BZ25TN-125TZ1-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥17,110
¥15,399
¥16,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39122801CDM2BZ25TN-125TZ1-Q-M9BWV125単動引込み0.23D-M9BWVNPT
¥17,770
¥15,993
¥17,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
39122889CDM2BZ25TN-150SZ1-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥18,150
¥16,335
¥17,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39122925CDM2BZ25TN-150SZ1-V-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥18,760
¥16,884
¥18,572(税込)
18日以内出荷
返品不可
39122959CDM2BZ25TN-150SZ1-W-M9BWV150単動押込み0.18D-M9BWVNPT
¥18,980
¥17,082
¥18,790(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする