曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1470種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1470種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39170866CDM2FZ32-25SZ1-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥9,900
¥8,910
¥9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39170900CDM2FZ32-25SZ1-V-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
39170988CDM2FZ32-25SZ1-Q-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
39171031CDM2FZ32-25SFZ1-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥9,900
¥8,910
¥9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39171076CDM2FZ32-25TZ1-V-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
39171101CDM2FZ32-25TZ1-W-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
39171180CDM2FZ32-50SZ1-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
39171557CDM2FZ32-50SZ1-W-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
39171618CDM2FZ32-50SZ1-Q-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39171679CDM2FZ32-50SFZ1-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
39171740CDM2FZ32-50TZ1-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
39171977CDM2FZ32-75SZ1-V-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
39172011CDM2FZ32-75SZ1-W-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39172135CDM2FZ32-75TZ1-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
18日以内出荷
返品不可
39173149CDM2FZ32-100SZ1-W-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39173569CDM2FZ32-100TZ1-V-A90100単動引込み0.23D-A90Rc
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39173919CDM2FZ32-125SZ1-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39173955CDM2FZ32-125SZ1-V-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39174007CDM2FZ32-125SZ1-W-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39174330CDM2FZ32-125SFZ1-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39174409CDM2FZ32-125TZ1-V-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39174445CDM2FZ32-125TZ1-W-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39174488CDM2FZ32-125TZ1-Q-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39174531CDM2FZ32-125TFZ1-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39174610CDM2FZ32-150SZ1-V-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39174698CDM2FZ32-150SZ1-Q-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39174786CDM2FZ32-150TZ1-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
39174996CDM2FZ32-200SZ1-V-A90200単動押込み0.18D-A90Rc
¥17,110
¥15,399
¥16,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39175276CDM2FZ32-200TZ1-W-A90200単動引込み0.23D-A90Rc
¥17,330
¥15,597
¥17,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39175791CDM2FZ32-200TFZ1-A90200単動引込み0.23D-A90Rc
¥16,500
¥14,850
¥16,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
39175870CDM2FZ32TN-25SZ1-V-A9025単動押込み0.18D-A90NPT
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
39175915CDM2FZ32TN-25SZ1-W-A9025単動押込み0.18D-A90NPT
¥10,730
¥9,657
¥10,623(税込)
18日以内出荷
返品不可
39176579CDM2FZ32TN-25TFZ1-A9025単動引込み0.23D-A90NPT
¥9,900
¥8,910
¥9,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39176667CDM2FZ32TN-50SZ1-W-A9050単動押込み0.18D-A90NPT
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
39176886CDM2FZ32TN-50TZ1-Q-A9050単動引込み0.23D-A90NPT
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39176965CDM2FZ32TN-75SZ1-A9075単動押込み0.18D-A90NPT
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
18日以内出荷
返品不可
39177008CDM2FZ32TN-75SZ1-V-A9075単動押込み0.18D-A90NPT
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
39177051CDM2FZ32TN-75SZ1-W-A9075単動押込み0.18D-A90NPT
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39177087CDM2FZ32TN-75SZ1-Q-A9075単動押込み0.18D-A90NPT
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
39177507CDM2FZ32TN-75TZ1-W-A9075単動引込み0.23D-A90NPT
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39177717CDM2FZ32TN-100SZ1-W-A90100単動押込み0.18D-A90NPT
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39177830CDM2FZ32TN-100SFZ1-A90100単動押込み0.18D-A90NPT
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39178225CDM2FZ32TN-125SZ1-A90125単動押込み0.18D-A90NPT
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39178268CDM2FZ32TN-125SZ1-V-A90125単動押込み0.18D-A90NPT
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39178311CDM2FZ32TN-125SZ1-W-A90125単動押込み0.18D-A90NPT
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39178469CDM2FZ32TN-125TZ1-V-A90125単動引込み0.23D-A90NPT
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39178801CDM2FZ32TN-125TZ1-Q-A90125単動引込み0.23D-A90NPT
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39178828CDM2FZ32TN-125TFZ1-A90125単動引込み0.23D-A90NPT
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39179221CDM2FZ32TN-150SZ1-W-A90150単動押込み0.18D-A90NPT
¥15,240
¥13,716
¥15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39179406CDM2FZ32TN-150TZ1-V-A90150単動引込み0.23D-A90NPT
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする