曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2285種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2285種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39209269CDM2UZ20-25SFZ1-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥10,290
¥9,261
¥10,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
39209357CDM2UZ20-25TZ1-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥10,290
¥9,261
¥10,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
39209960CDM2UZ20-25TZ1-W-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,110
¥9,999
¥10,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
39210005CDM2UZ20-25TZ1-Q-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
18日以内出荷
返品不可
39210100CDM2UZ20-25TZ1-NV-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39210127CDM2UZ20-25TZ1-NW-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
39210170CDM2UZ20-25TZ1-NQ-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39210757CDM2UZ20-50SZ1-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥10,620
¥9,558
¥10,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
39210800CDM2UZ20-50SZ1-V-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39210836CDM2UZ20-50SZ1-W-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
39210870CDM2UZ20-50SZ1-Q-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39210906CDM2UZ20-50SZ1-N-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39211326CDM2UZ20-50SZ1-NQ-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39211430CDM2UZ20-50SFZ1-N-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39211728CDM2UZ20-50TZ1-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥10,620
¥9,558
¥10,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
39211780CDM2UZ20-50TZ1-V-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39212166CDM2UZ20-50TZ1-N-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39212218CDM2UZ20-50TZ1-NV-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39212315CDM2UZ20-50TZ1-NQ-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39212489CDM2UZ20-75SZ1-V-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
39212516CDM2UZ20-75SZ1-W-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
39212586CDM2UZ20-75SZ1-N-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39212620CDM2UZ20-75SZ1-NV-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39212656CDM2UZ20-75SZ1-NQ-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
18日以内出荷
返品不可
39212699CDM2UZ20-75SFZ1-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
39212726CDM2UZ20-75SFZ1-N-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39212769CDM2UZ20-75TZ1-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
39213180CDM2UZ20-75TZ1-W-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
39213521CDM2UZ20-75TFZ1-N-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39213697CDM2UZ20-100SZ1-W-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,310
¥11,979
¥13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39213828CDM2UZ20-100SZ1-NV-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,860
¥12,474
¥13,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
39213871CDM2UZ20-100SZ1-NW-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39213916CDM2UZ20-100SZ1-NQ-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,860
¥12,474
¥13,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
39214081CDM2UZ20-100TZ1-V-A90100単動引込み0.23D-A90Rc
¥13,090
¥11,781
¥12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
39214117CDM2UZ20-100TZ1-W-A90100単動引込み0.23D-A90Rc
¥13,310
¥11,979
¥13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39214160CDM2UZ20-100TZ1-Q-A90100単動引込み0.23D-A90Rc
¥13,090
¥11,781
¥12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
39214291CDM2UZ20-100TZ1-NW-A90100単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39214869CDM2UZ20-100TFZ1-A90100単動引込み0.23D-A90Rc
¥12,490
¥11,241
¥12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
39214975CDM2UZ20-125SZ1-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
39215298CDM2UZ20-125SZ1-W-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39215718CDM2UZ20-125SZ1-NW-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39215745CDM2UZ20-125SZ1-NQ-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39216357CDM2UZ20-125TZ1-NV-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39216445CDM2UZ20-125TZ1-NQ-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39216497CDM2UZ20-125TFZ1-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
39216795CDM2UZ20-150SZ1-Q-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
39216890CDM2UZ20-150SZ1-NW-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
39216987CDM2UZ20-150SFZ1-N-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,130
¥13,617
¥14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39217136CDM2UZ20-150TZ1-W-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39217188CDM2UZ20-150TZ1-Q-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする