曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2261種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2261種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39236070CDM2UZ25-25SZ1-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥10,620
¥9,558
¥10,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
39236368CDM2UZ25-25SZ1-V-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
39236411CDM2UZ25-25SZ1-W-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
39236456CDM2UZ25-25SZ1-Q-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
18日以内出荷
返品不可
39236508CDM2UZ25-25SZ1-N-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39236928CDM2UZ25-25SZ1-NQ-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥12,050
¥10,845
¥11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
39237007CDM2UZ25-25SFZ1-N-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39237059CDM2UZ25-25TZ1-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥10,620
¥9,558
¥10,514(税込)
18日以内出荷
返品不可
39237217CDM2UZ25-25TZ1-Q-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
18日以内出荷
返品不可
39237409CDM2UZ25-25TZ1-NQ-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥12,050
¥10,845
¥11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
39237497CDM2UZ25-25TFZ1-N-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39237601CDM2UZ25-50SZ1-V-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
39237680CDM2UZ25-50SZ1-Q-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,610
¥10,449
¥11,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
39237707CDM2UZ25-50SZ1-N-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
39237768CDM2UZ25-50SZ1-NW-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
39238197CDM2UZ25-50TZ1-W-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,770
¥10,593
¥11,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
39238520CDM2UZ25-50TZ1-Q-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,610
¥10,449
¥11,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
39238669CDM2UZ25-50TZ1-NQ-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
18日以内出荷
返品不可
39238915CDM2UZ25-75SZ1-NV-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
18日以内出荷
返品不可
39239010CDM2UZ25-75SZ1-NQ-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
18日以内出荷
返品不可
39239579CDM2UZ25-75TZ1-N-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39239755CDM2UZ25-75TFZ1-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39239877CDM2UZ25-100SZ1-V-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39239920CDM2UZ25-100SZ1-W-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,860
¥12,474
¥13,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
39240401CDM2UZ25-100SZ1-NW-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
39240446CDM2UZ25-100SZ1-NQ-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39240857CDM2UZ25-100TZ1-A90100単動引込み0.23D-A90Rc
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39242047CDM2UZ25-100TZ1-N-A90100単動引込み0.23D-A90Rc
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39242090CDM2UZ25-100TZ1-NV-A90100単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
39242501CDM2UZ25-100TFZ1-N-A90100単動引込み0.23D-A90Rc
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
39242580CDM2UZ25-125SZ1-V-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥14,690
¥13,221
¥14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39242975CDM2UZ25-125SZ1-NV-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,460
¥13,914
¥15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
39243027CDM2UZ25-125SZ1-NW-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
39243070CDM2UZ25-125SZ1-NQ-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
39243481CDM2UZ25-125TZ1-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39243508CDM2UZ25-125TZ1-V-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,690
¥13,221
¥14,543(税込)
18日以内出荷
返品不可
39243779CDM2UZ25-125TFZ1-N-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
18日以内出荷
返品不可
39244111CDM2UZ25-150SZ1-NV-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
¥16,500
¥14,850
¥16,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
39244881CDM2UZ25-150TZ1-V-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
39244960CDM2UZ25-150TZ1-Q-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
¥15,790
¥14,211
¥15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
39244996CDM2UZ25-150TZ1-N-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
39245538CDM2UZ25TN-25SZ1-W-A9025単動押込み0.18D-A90NPT
¥11,440
¥10,296
¥11,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
39245608CDM2UZ25TN-25SZ1-N-A9025単動押込み0.18D-A90NPT
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39245757CDM2UZ25TN-25SZ1-NQ-A9025単動押込み0.18D-A90NPT
¥12,050
¥10,845
¥11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
39245879CDM2UZ25TN-25SFZ1-N-A9025単動押込み0.18D-A90NPT
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39246579CDM2UZ25TN-25TZ1-N-A9025単動引込み0.23D-A90NPT
¥11,390
¥10,251
¥11,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
39246841CDM2UZ25TN-50SZ1-A9050単動押込み0.18D-A90NPT
¥10,950
¥9,855
¥10,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
39247988CDM2UZ25TN-50TZ1-V-A9050単動引込み0.23D-A90NPT
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
39248076CDM2UZ25TN-50TZ1-Q-A9050単動引込み0.23D-A90NPT
¥11,610
¥10,449
¥11,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
39248679CDM2UZ25TN-50TZ1-NW-A9050単動引込み0.23D-A90NPT
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする