曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2UZ32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2528種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2528種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39262977CDM2UZ32-25SZ1-W-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
39263221CDM2UZ32-25SZ1-N-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
39263257CDM2UZ32-25SZ1-NV-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥12,490
¥11,241
¥12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
39263379CDM2UZ32-25SFZ1-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,110
¥9,999
¥10,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
39263415CDM2UZ32-25SFZ1-N-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
39263449CDM2UZ32-25TZ1-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,110
¥9,999
¥10,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
39263476CDM2UZ32-25TZ1-V-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
39263580CDM2UZ32-25TZ1-N-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
39263607CDM2UZ32-25TZ1-NV-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥12,490
¥11,241
¥12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
39263677CDM2UZ32-25TZ1-NQ-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
39263711CDM2UZ32-25TFZ1-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥11,110
¥9,999
¥10,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
39263896CDM2UZ32-50SZ1-Q-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
39263957CDM2UZ32-50SZ1-NV-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥12,820
¥11,538
¥12,692(税込)
18日以内出荷
返品不可
39264000CDM2UZ32-50SZ1-NW-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
39264298CDM2UZ32-50TZ1-N-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥12,210
¥10,989
¥12,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39264490CDM2UZ32-50TFZ1-N-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥12,210
¥10,989
¥12,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
39264526CDM2UZ32-75SZ1-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥12,490
¥11,241
¥12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
39264569CDM2UZ32-75SZ1-V-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,090
¥11,781
¥12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
39264630CDM2UZ32-75SZ1-W-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,310
¥11,979
¥13,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
39264675CDM2UZ32-75SZ1-Q-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39264745CDM2UZ32-75SZ1-NV-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,860
¥12,474
¥13,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
39264779CDM2UZ32-75SZ1-NW-A9075単動押込み0.18D-A90Rc
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
18日以内出荷
返品不可
39264971CDM2UZ32-75TZ1-V-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
¥13,090
¥11,781
¥12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
39265208CDM2UZ32-75TFZ1-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
¥12,490
¥11,241
¥12,365(税込)
18日以内出荷
返品不可
39265558CDM2UZ32-100SZ1-Q-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39265601CDM2UZ32-100SZ1-NV-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
39265890CDM2UZ32-100SFZ1-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39265935CDM2UZ32-100SFZ1-N-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39266215CDM2UZ32-100TZ1-NV-A90100単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
39266328CDM2UZ32-100TFZ1-A90100単動引込み0.23D-A90Rc
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
18日以内出荷
返品不可
39266380CDM2UZ32-100TFZ1-N-A90100単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
39266669CDM2UZ32-125SZ1-V-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39266861CDM2UZ32-125SZ1-NV-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
39266940CDM2UZ32-125SZ1-NQ-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39267071CDM2UZ32-125TZ1-V-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
39267098CDM2UZ32-125TZ1-W-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
39267150CDM2UZ32-125TZ1-N-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
39267211CDM2UZ32-125TZ1-NW-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥16,170
¥14,553
¥16,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
39267588CDM2UZ32-150SZ1-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
39267859CDM2UZ32-150SZ1-Q-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
39268385CDM2UZ32-150SZ1-NW-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
39268437CDM2UZ32-150SZ1-NQ-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
39268839CDM2UZ32-150TZ1-V-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
¥16,230
¥14,607
¥16,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
39269101CDM2UZ32-150TZ1-NQ-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
39269417CDM2UZ32-150TFZ1-N-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
¥16,390
¥14,751
¥16,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
39269460CDM2UZ32-200SZ1-A90200単動押込み0.18D-A90Rc
¥17,710
¥15,939
¥17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
39269591CDM2UZ32-200SZ1-N-A90200単動押込み0.18D-A90Rc
¥18,480
¥16,632
¥18,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
39269618CDM2UZ32-200SZ1-NV-A90200単動押込み0.18D-A90Rc
¥19,090
¥17,181
¥18,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
39269941CDM2UZ32-200SFZ1-A90200単動押込み0.18D-A90Rc
¥17,710
¥15,939
¥17,533(税込)
18日以内出荷
返品不可
39270196CDM2UZ32-200TZ1-N-A90200単動引込み0.23D-A90Rc
¥18,480
¥16,632
¥18,295(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする