LEDボール型電球

LEDボール型電球 - 東京メタルLEDボール型電球 - 東京メタルLEDボール型電球 - 東京メタルLEDボール型電球 - 東京メタルLEDボール型電球 - 東京メタルLEDボール型電球 - 東京メタルLEDボール型電球 - 東京メタルLEDボール型電球 - 東京メタル

お部屋のアクセントやインテリアに最適なおしゃれなフィラメント型LEDボール電球です。

その他調光不可、断熱材施工器具・密閉器具非対応材質クリアガラス寸法(mm)Φ125×H175質量(g)105消費電力(W)4.2定格電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)300定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)照射角度(°)290内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024060LDG4HOME-TM
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
19024069LDG4LOVE-TM
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする