東京メタル
フィラメント型シャンデリア球・調光可
フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他
密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応
材質
ガラス
質量(g)
24
消費電力(W)
4
定格電圧(V)
AC100
明るさ(W)
40相当
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
20000
光色
電球色(2700K)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19023938
LDC4LCD40E12TM
Φ35×H105
E12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
19023947
LDC4LCD40E17TM
Φ35×H111
E17
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください