フィラメント型LED 薄黄電球

フィラメント型LED 薄黄電球 - 東京メタル

ガラス表面が黄色になったクラシックなフィラメント型LEDです。フィラメントが見えるセードや、コード付きソケット等で使用するとランプそのものがおしゃれなインテリアになります。

その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)48消費電力(W)3.7定格電圧(V)AC100口金E26全光束(Lm)485定格寿命(時間)20000配光角度(°)290光色電球色(2400K)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19023911LDST4L-GV40W-TM
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする