和平フレイズ
フロウト コンロ奥ラック(高足)
システムキッチンに合わせてスタイリッシュにスペースを有効活用できます。
よく使う鍋やキッチン小物の収納に便利。
コンロまわりのスペースを有効活用。
接地面を傷つけにくいゴム足付。
材質
本体:鉄、表面加工:粉体塗装、ゴム足:シリコーンゴム
質量(g)
870
幅(cm)
64
高さ(cm)
24.5
奥行き(cm)
15
内容量
1個
注意
※食器洗い乾燥機、電子レンジ 使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19106635
RG-0479
64
15
24.5
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください