和平フレイズ
フロウト コンロ奥ラック
システムキッチンに合わせてスタイリッシュにスペースを有効活用できます。
よく使う鍋やキッチン小物の収納に便利。
コンロまわりのスペースを有効活用。
接地面を傷つけにくいゴム足付。
材質
本体:鉄、表面加工:粉体塗装、ゴム足:シリコーンゴム
質量(g)
650
幅(cm)
62.5
高さ(cm)
10
奥行き(cm)
15
内容量
1個
注意
※食器洗い乾燥機、電子レンジ 使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19106651
RG-0478
62.5
15
10
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください