曜日別特売

【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ

【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】平型ブラケット 3穴 6面フライスタイプ - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら

形状平板・平プレート板厚(mm)5~20穴数3寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
表面処理(四三酸化鉄被膜、無電解ニッケルメッキ、三価クロムメッキ、アルマイト処理(白・黒))を指定された場合、メッキ処理上、つるし穴として側面の任意の位置にタップ穴加工を施しますのでご了承ください。
厚み5mm未満の場合はつるし穴加工が行えないため、ワイヤーでつるしての処理になります。
そのため、表面処理上にワイヤー跡が残る場合があります。
また、重量が15kgを超える場合と幅か長さどちらかが200mmを超える場合は、つるし穴は2か所となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
備考
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
19115647FBAS-SS4NNSS400素材豆知識はこちら処理なし
オープン
1,181
1,299(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
19115656FBAS-S50NNS50C素材豆知識はこちら処理なし
オープン
1,184
1,302(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
19115665FBAS-A52NNA5052P素材豆知識はこちら処理なし
オープン
1,556
1,712(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
19115681FBAS-S34NNSUS304素材豆知識はこちら処理なし
オープン
2,931
3,224(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
19115690FBAS-SS4BBSS400素材豆知識はこちら四酸化鉄被膜
オープン
1,191
1,310(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
19115699FBAS-SS4MMSS400素材豆知識はこちら無電解ニッケルメッキ
オープン
1,204
1,324(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
19115708FBAS-S50BBS50C素材豆知識はこちら四酸化鉄被膜
オープン
1,193
1,312(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
19115717FBAS-S50MMS50C素材豆知識はこちら無電解ニッケルメッキ
オープン
1,206
1,327(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
19115726FBAS-S50UUS50C素材豆知識はこちら三価クロムメッキ
オープン
1,204
1,324(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
19115735FBAS-A52WAA5052P素材豆知識はこちら白色アルマイト
オープン
1,880
2,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
19115751FBAS-A52BAA5052P素材豆知識はこちら黒色アルマイト
オープン
1,945
2,140(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
19115760FBAS-SS4UUSS400素材豆知識はこちら三価クロムメッキ
オープン
1,201
1,321(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする