HD-T2516IV 日傘につける扇風機 スリーアップ 19165715 HD-T2516IV 日傘につける扇風機 スリーアップ 19165715 HD-T2516IV 日傘につける扇風機 スリーアップ 19165715 HD-T2516IV 日傘につける扇風機 スリーアップ 19165715 HD-T2516IV 日傘につける扇風機 スリーアップ 19165715 HD-T2516IV 日傘につける扇風機 スリーアップ 19165715

日傘につける扇風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19165715 品番HD-T2516IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480

日傘やベビーカーに装着できるクリップ付きのファン。軽量で紫外線対策をしながら涼しさを感じられる画期的なアイテムです。傘への装着はもちろん、手持ちや卓上でもお使いいただけます。付属のストラップで首から下げれば、風をハンズフリーで受けることも可能。クリップは取り外しができるので、多様なシーンに合わせてお好みの使い方を選んでいただけます。ボタンひとつで3段階の風量調節ができます。また、ランプ表示でバッテリー残量を簡単に確認できるのも嬉しいポイント。ジメッとした暑さが気になる雨の日の使用もオススメです。

用途扇風機 付属品USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ、クリップ 材質ABS 質量(g)120 電源USB(DC5V 1A) 連続運転時間(h)1.5〜6 充電時間3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6.7×5.7×11.5(クリップ含む) 風量調整3段階 充電池タイプリチウムイオン充電池3.7V 1200mAh

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする