曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2UZ32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2UZ32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2UZ32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2UZ32TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカットロッド側トラニオン形
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4418種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
揺動受け金具
4418種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46931179CDM2UZ32TF-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931188CDM2UZ32TF-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,110
¥9,999
¥10,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931197CDM2UZ32TF-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931206CDM2UZ32TF-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,110
¥9,999
¥10,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931215CDM2UZ32TF-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931231CDM2UZ32TF-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,110
¥9,999
¥10,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931240CDM2UZ32TF-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥15,130
¥13,617
¥14,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931249CDM2UZ32TF-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931258CDM2UZ32TF-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥15,130
¥13,617
¥14,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931267CDM2UZ32TF-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931276CDM2UZ32TF-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥15,130
¥13,617
¥14,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931285CDM2UZ32TF-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,280
¥10,152
¥11,167(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931301CDM2UZ32TF-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,600
¥11,340
¥12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931310CDM2UZ32TF-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931319CDM2UZ32TF-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931328CDM2UZ32TF-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥9,900
¥8,910
¥9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931337CDM2UZ32TF-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931346CDM2UZ32TF-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥9,240
¥8,316
¥9,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931355CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931371CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931380CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931389CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931398CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931407CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931416CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931425CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931441CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931450CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931459CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931468CDM2UZ32TF-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931477CDM2UZ32TF-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931486CDM2UZ32TF-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥10,620
¥9,558
¥10,514(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931495CDM2UZ32TF-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931511CDM2UZ32TF-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931520CDM2UZ32TF-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931529CDM2UZ32TF-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥9,850
¥8,865
¥9,752(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931538CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931547CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931556CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931565CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931581CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931590CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931599CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931608CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931617CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931626CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931635CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931651CDM2UZ32TF-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931660CDM2UZ32TF-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
46931669CDM2UZ32TF-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥10,840
¥9,756
¥10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする