曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2L40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2L40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2L40TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
軸方向フート形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1949種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
1949種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47803720CDM2L40TF-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803729CDM2L40TF-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,090
¥11,781
¥12,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803738CDM2L40TF-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803747CDM2L40TF-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,090
¥11,781
¥12,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803756CDM2L40TF-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803765CDM2L40TF-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,090
¥11,781
¥12,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803781CDM2L40TF-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,110
¥15,399
¥16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803790CDM2L40TF-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,260
¥11,934
¥13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803799CDM2L40TF-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,110
¥15,399
¥16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803808CDM2L40TF-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,260
¥11,934
¥13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803817CDM2L40TF-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,110
¥15,399
¥16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803826CDM2L40TF-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,260
¥11,934
¥13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803835CDM2L40TF-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803851CDM2L40TF-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803860CDM2L40TF-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803869CDM2L40TF-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803878CDM2L40TF-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803887CDM2L40TF-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803896CDM2L40TF-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥18,100
¥16,290
¥17,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803905CDM2L40TF-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803921CDM2L40TF-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥18,100
¥16,290
¥17,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803930CDM2L40TF-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803939CDM2L40TF-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥18,100
¥16,290
¥17,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803948CDM2L40TF-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803957CDM2L40TF-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥18,430
¥16,587
¥18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803966CDM2L40TF-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803975CDM2L40TF-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥18,430
¥16,587
¥18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
47803991CDM2L40TF-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804000CDM2L40TF-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥18,430
¥16,587
¥18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804009CDM2L40TF-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804018CDM2L40TF-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804027CDM2L40TF-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,310
¥11,979
¥13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804036CDM2L40TF-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804045CDM2L40TF-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804061CDM2L40TF-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804070CDM2L40TF-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804079CDM2L40TF-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥19,170
¥17,253
¥18,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804088CDM2L40TF-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥15,480
¥13,932
¥15,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804097CDM2L40TF-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥19,170
¥17,253
¥18,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804106CDM2L40TF-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
¥15,480
¥13,932
¥15,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804115CDM2L40TF-75Z1-M9NVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804131CDM2L40TF-75Z1-M9NVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,860
¥12,474
¥13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804140CDM2L40TF-75Z1-M9PVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804149CDM2L40TF-75Z1-M9PVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,860
¥12,474
¥13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804158CDM2L40TF-75Z1-M9BVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804167CDM2L40TF-75Z1-M9BVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,860
¥12,474
¥13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804176CDM2L40TF-75Z1-M9NWVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,880
¥16,092
¥17,701(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804185CDM2L40TF-75Z1-M9NWVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804201CDM2L40TF-75Z1-M9PWVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,880
¥16,092
¥17,701(税込)
23日以内出荷
返品不可
47804210CDM2L40TF-75Z1-M9PWVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする