曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2BZ40TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカット基本形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2295種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2295種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47947895CDM2BZ40TF-25Z1-M9Nつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
47947911CDM2BZ40TF-25Z1-M9NSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,270
¥11,043
¥12,147(税込)
23日以内出荷
返品不可
47947920CDM2BZ40TF-25Z1-M9Pつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
47947929CDM2BZ40TF-25Z1-M9PSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,270
¥11,043
¥12,147(税込)
23日以内出荷
返品不可
47947938CDM2BZ40TF-25Z1-M9Bつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
47947947CDM2BZ40TF-25Z1-M9BSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
47947956CDM2BZ40TF-25Z1-H7Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,600
¥15,840
¥17,424(税込)
23日以内出荷
返品不可
47947965CDM2BZ40TF-25Z1-H7CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,260
¥11,934
¥13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
47947981CDM2BZ40TF-25Z1-M9NWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
47947990CDM2BZ40TF-25Z1-M9NWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,430
¥11,187
¥12,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
47947999CDM2BZ40TF-25Z1-M9PWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948008CDM2BZ40TF-25Z1-M9PWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,430
¥11,187
¥12,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948017CDM2BZ40TF-25Z1-M9BWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948026CDM2BZ40TF-25Z1-M9BWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,430
¥11,187
¥12,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948035CDM2BZ40TF-25Z1-H7NFつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥18,480
¥16,632
¥18,295(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948051CDM2BZ40TF-25Z1-H7NFSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948060CDM2BZ40TF-25Z1-A96つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,420
¥12,078
¥13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948069CDM2BZ40TF-25Z1-A96Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948078CDM2BZ40TF-25Z1-A93つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948087CDM2BZ40TF-25Z1-A93Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948096CDM2BZ40TF-25Z1-A90つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,880
¥10,692
¥11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948105CDM2BZ40TF-25Z1-A90Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,400
¥9,360
¥10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948121CDM2BZ40TF-25Z1-B54つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948130CDM2BZ40TF-25Z1-B54Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948139CDM2BZ40TF-25Z1-B64つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948148CDM2BZ40TF-25Z1-B64Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,050
¥10,845
¥11,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948157CDM2BZ40TF-25Z1-C73Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948166CDM2BZ40TF-25Z1-C73CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,160
¥10,944
¥12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948175CDM2BZ40TF-25Z1-C80Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,290
¥13,761
¥15,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948191CDM2BZ40TF-25Z1-C80CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948200CDM2BZ40TF-25Z1-B59Wつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,820
¥16,038
¥17,642(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948209CDM2BZ40TF-25Z1-B59WSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,370
¥12,033
¥13,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948218CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9Nつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,940
¥15,246
¥16,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948227CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9NSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,590
¥12,231
¥13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948236CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9Pつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,940
¥15,246
¥16,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948245CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9PSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,590
¥12,231
¥13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948261CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9Bつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥16,720
¥15,048
¥16,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948270CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9BSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948279CDM2BZ40TF-25Z1-V-H7Cつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥18,920
¥17,028
¥18,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948288CDM2BZ40TF-25Z1-V-H7CSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948297CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9NWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥17,270
¥15,543
¥17,097(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948306CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9NWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,750
¥12,375
¥13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948315CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9PWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥17,270
¥15,543
¥17,097(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948331CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9PWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,750
¥12,375
¥13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948340CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9BWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥17,270
¥15,543
¥17,097(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948349CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9BWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,750
¥12,375
¥13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948358CDM2BZ40TF-25Z1-V-H7NFつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥19,800
¥17,820
¥19,602(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948367CDM2BZ40TF-25Z1-V-H7NFSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948376CDM2BZ40TF-25Z1-V-A96つき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
47948385CDM2BZ40TF-25Z1-V-A96Sつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,490
¥11,241
¥12,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする