曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2FZ40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2FZ40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2FZ40TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカットロッド側フランジ形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2037種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
オートスイッチ有無
2037種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47990541CDM2FZ40TF-25Z1-M9Nつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,120
¥14,508
¥15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990550CDM2FZ40TF-25Z1-M9NSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990559CDM2FZ40TF-25Z1-M9Pつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,120
¥14,508
¥15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990568CDM2FZ40TF-25Z1-M9PSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990577CDM2FZ40TF-25Z1-M9Bつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990586CDM2FZ40TF-25Z1-M9BSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990595CDM2FZ40TF-25Z1-H7Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥18,100
¥16,290
¥17,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990611CDM2FZ40TF-25Z1-H7CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,750
¥12,375
¥13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990620CDM2FZ40TF-25Z1-M9NWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990629CDM2FZ40TF-25Z1-M9NWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990638CDM2FZ40TF-25Z1-M9PWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990647CDM2FZ40TF-25Z1-M9PWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990656CDM2FZ40TF-25Z1-M9BWつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990665CDM2FZ40TF-25Z1-M9BWSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,930
¥11,637
¥12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990681CDM2FZ40TF-25Z1-H7NFつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥18,980
¥17,082
¥18,790(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990690CDM2FZ40TF-25Z1-H7NFSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990699CDM2FZ40TF-25Z1-A96つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,920
¥12,528
¥13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990708CDM2FZ40TF-25Z1-A96Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990717CDM2FZ40TF-25Z1-A93つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990726CDM2FZ40TF-25Z1-A93Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990735CDM2FZ40TF-25Z1-A90つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,380
¥11,142
¥12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990751CDM2FZ40TF-25Z1-A90Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥10,890
¥9,801
¥10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990760CDM2FZ40TF-25Z1-B54つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990769CDM2FZ40TF-25Z1-B54Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990778CDM2FZ40TF-25Z1-B64つき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990787CDM2FZ40TF-25Z1-B64Sつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990796CDM2FZ40TF-25Z1-C73Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990805CDM2FZ40TF-25Z1-C73CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990821CDM2FZ40TF-25Z1-C80Cつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥15,790
¥14,211
¥15,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990830CDM2FZ40TF-25Z1-C80CSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥12,600
¥11,340
¥12,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990839CDM2FZ40TF-25Z1-B59Wつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥18,320
¥16,488
¥18,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990848CDM2FZ40TF-25Z1-B59WSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
¥13,860
¥12,474
¥13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990857CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9Nつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥17,440
¥15,696
¥17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990866CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9NSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990875CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9Pつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥17,440
¥15,696
¥17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990891CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9PSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990900CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9Bつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990909CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9BSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990918CDM2FZ40TF-25Z1-V-H7Cつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥19,420
¥17,478
¥19,226(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990927CDM2FZ40TF-25Z1-V-H7CSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990936CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9NWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥17,770
¥15,993
¥17,592(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990945CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9NWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990961CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9PWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥17,770
¥15,993
¥17,592(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990970CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9PWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990979CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9BWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥17,770
¥15,993
¥17,592(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990988CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9BWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
47990997CDM2FZ40TF-25Z1-V-H7NFつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥20,300
¥18,270
¥20,097(税込)
23日以内出荷
返品不可
47991006CDM2FZ40TF-25Z1-V-H7NFSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
47991015CDM2FZ40TF-25Z1-V-A96つき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥15,240
¥13,716
¥15,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
47991031CDM2FZ40TF-25Z1-V-A96Sつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする