曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ40TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2UZ40TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ボスカットロッド側トラニオン形
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4371種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
揺動受け金具
4371種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48133736CDM2UZ40TN-25Z1-M9Nつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥17,330
¥15,597
¥17,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133745CDM2UZ40TN-25Z1-M9NSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133761CDM2UZ40TN-25Z1-M9Pつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥17,330
¥15,597
¥17,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133770CDM2UZ40TN-25Z1-M9PSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133779CDM2UZ40TN-25Z1-M9Bつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥17,110
¥15,399
¥16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133788CDM2UZ40TN-25Z1-M9BSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥13,860
¥12,474
¥13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133797CDM2UZ40TN-25Z1-H7Cつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥19,310
¥17,379
¥19,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133806CDM2UZ40TN-25Z1-H7CSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133815CDM2UZ40TN-25Z1-M9NWつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥17,660
¥15,894
¥17,483(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133831CDM2UZ40TN-25Z1-M9NWSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133840CDM2UZ40TN-25Z1-M9PWつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥17,660
¥15,894
¥17,483(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133849CDM2UZ40TN-25Z1-M9PWSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133858CDM2UZ40TN-25Z1-M9BWつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥17,660
¥15,894
¥17,483(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133867CDM2UZ40TN-25Z1-M9BWSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133876CDM2UZ40TN-25Z1-H7NFつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥20,190
¥18,171
¥19,988(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133885CDM2UZ40TN-25Z1-H7NFSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133901CDM2UZ40TN-25Z1-A96つき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥15,130
¥13,617
¥14,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133910CDM2UZ40TN-25Z1-A96Sつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,870
¥11,583
¥12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133919CDM2UZ40TN-25Z1-A93つき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133928CDM2UZ40TN-25Z1-A93Sつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,760
¥11,484
¥12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133937CDM2UZ40TN-25Z1-A90つき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥13,590
¥12,231
¥13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133946CDM2UZ40TN-25Z1-A90Sつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥12,100
¥10,890
¥11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133955CDM2UZ40TN-25Z1-B54つき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥18,760
¥16,884
¥18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133971CDM2UZ40TN-25Z1-B54Sつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,690
¥13,221
¥14,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133980CDM2UZ40TN-25Z1-B64つき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥16,890
¥15,201
¥16,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133989CDM2UZ40TN-25Z1-B64Sつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥13,750
¥12,375
¥13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
48133998CDM2UZ40TN-25Z1-C73Cつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥17,110
¥15,399
¥16,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134007CDM2UZ40TN-25Z1-C73CSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥13,860
¥12,474
¥13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134016CDM2UZ40TN-25Z1-C80Cつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥17,000
¥15,300
¥16,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134025CDM2UZ40TN-25Z1-C80CSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134041CDM2UZ40TN-25Z1-B59Wつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥19,530
¥17,577
¥19,335(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134050CDM2UZ40TN-25Z1-B59WSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥15,070
¥13,563
¥14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134059CDM2UZ40TN-25Z1-V-M9Nつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥18,650
¥16,785
¥18,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134068CDM2UZ40TN-25Z1-V-M9NSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,290
¥13,761
¥15,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134077CDM2UZ40TN-25Z1-V-M9Pつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥18,650
¥16,785
¥18,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134086CDM2UZ40TN-25Z1-V-M9PSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,290
¥13,761
¥15,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134095CDM2UZ40TN-25Z1-V-M9Bつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥18,430
¥16,587
¥18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134111CDM2UZ40TN-25Z1-V-M9BSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134120CDM2UZ40TN-25Z1-V-H7Cつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥20,630
¥18,567
¥20,424(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134129CDM2UZ40TN-25Z1-V-H7CSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134138CDM2UZ40TN-25Z1-V-M9NWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥18,980
¥17,082
¥18,790(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134147CDM2UZ40TN-25Z1-V-M9NWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,460
¥13,914
¥15,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134156CDM2UZ40TN-25Z1-V-M9PWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥18,980
¥17,082
¥18,790(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134165CDM2UZ40TN-25Z1-V-M9PWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,460
¥13,914
¥15,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134181CDM2UZ40TN-25Z1-V-M9BWつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥18,980
¥17,082
¥18,790(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134190CDM2UZ40TN-25Z1-V-M9BWSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,460
¥13,914
¥15,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134199CDM2UZ40TN-25Z1-V-H7NFつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥21,510
¥19,359
¥21,295(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134208CDM2UZ40TN-25Z1-V-H7NFSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥16,720
¥15,048
¥16,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134217CDM2UZ40TN-25Z1-V-A96つき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥16,450
¥14,805
¥16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
48134226CDM2UZ40TN-25Z1-V-A96Sつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥14,190
¥12,771
¥14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする