フルオート 縦型 リピートターンテーブル

フルオート 縦型 リピートターンテーブル - aiwa(アイワ)フルオート 縦型 リピートターンテーブル - aiwa(アイワ)フルオート 縦型 リピートターンテーブル - aiwa(アイワ)フルオート 縦型 リピートターンテーブル - aiwa(アイワ)フルオート 縦型 リピートターンテーブル - aiwa(アイワ)フルオート 縦型 リピートターンテーブル - aiwa(アイワ)フルオート 縦型 リピートターンテーブル - aiwa(アイワ)フルオート 縦型 リピートターンテーブル - aiwa(アイワ)
(1件のレビュー)

LP/EPレコードが再生可能なスピーカー一体型縦型ターンテーブル
ボタン操作一つでアームが作動し再生/停止/リピート再生が可能
3.5mmステレオイヤホン端子・RCA外部出力端子※要オーディオアンプ接続
レコードの送り/戻しもレバー操作で安心
耐久性に優れたダイヤモンド針を採用
5W×2の一体型スピーカーで豊かな再生音を楽しめる
Bluetooth3.0の送信機能でレコードの音をワイヤレスに楽しめる
Bluetooth受信機能でスマホの音楽も再生可能

用途フルオート 縦型 フルオート リピートターンテーブル ターンテーブルユニットレコード EP盤 LP盤 ワイヤレス Bluetooth仕様Bluetooth3.0 送受信可能範囲(m):約10付属品付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、レコード固定用アダプター(EP盤対応)適合レコード:45rpm(EPドーナツ盤)、33 1/3(LP盤)対応質量(kg)2.2シルバー出力(W)スピーカー:5×2消費電力(W)13.5電源ACアダプター (50/60Hz)定格電圧(V)9定格電流(A)1.5機能再生/停止/リピート:フルオート機構、送り/戻し/上下:レバー、ボタン操作によるセミオート機構寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×21×31待機電力(W)0.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266418GAA4-FRT0002
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: レコードを聴くため
株式会社新潟化工機

インテリアには良い。
レコードの交換がしずらい。
アームをひっかけて針を傷つける恐れが有るのでアームを固定できれば良い。
昔のプレイヤーと比べて針のトレースの音が聞こえない。
全体に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする