オンリーワン(OnlyOne)
LED電球 サイフォン Ball95 Frost(グロス)
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途
LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。
寸法(mm)
Φ95×140
質量(g)
60
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
600 (55W相当)
定格寿命(時間)
15000
ガラス部
フロスト
色温度(K)
2700
保証期間
3年
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
入力電流(A)
0.08
光色
電球色
演色指数(Ra)
88
内容量
1個
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19265131
LDF74D
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください