曜日別特売

ビンビンスティック SUPREME

ビンビンスティック SUPREME - JACKALL(ジャッカル)ビンビンスティック SUPREME - JACKALL(ジャッカル)ビンビンスティック SUPREME - JACKALL(ジャッカル)ビンビンスティック SUPREME - JACKALL(ジャッカル)

常識を凌駕するシリーズ最高峰
[繊細なティップを搭載&オールチューブラ仕様]
しなやかでありながら柔らかい繊細なティップを搭載したオールチューブラ仕様。魚が追尾してきた時のちょっとした違和感や小さなアタリをも、感じて掛けることができる超高感度設計です。
[超軽量&超高強度を実現]
ブランクは航空・宇宙用途にも用いられる東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジー適用樹脂と世界最高クラスの強度をもつカーボン素材TORAYCA(R) T1100Gに、異なる弾性素材を組み合わせた独自設計。
軽量かつ高強度を実現する革新的素材に加え、オリジナルのブランク設計により、タイラバゲームに不可欠な「操作性・高感度」を高次元で共立します。

継数(本)2適合ライン(号)PE 0.6~1.0号内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
適合ルアー質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19273330BSP-C510XSUL5'10"/1.78mMAX 120
オープン
53,980
59,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
19273339BSP-S65ML6'5"/1.96mMAX 45
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273357BSP-C511UL5'11"/1.79mDOTERA MAX 250
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273366BSP-C68SUL6'8"/2.03mMAX 160
オープン
54,980
60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月下旬
19273375BSP-S59UL5'9"/1.75mMAX 60
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273348BSP-C67UL6'7"/2.01mMAX 160
オープン
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする