ビンビンスティック RB

ビンビンスティック RB - JACKALL(ジャッカル)ビンビンスティック RB - JACKALL(ジャッカル)ビンビンスティック RB - JACKALL(ジャッカル)

フィールドと釣法に合わせた"リアルベーシック"
[シンプルなラインナップでフルモデルチェンジ]
鯛ラバのエントリー、レベルアップをサポートするビンビンスティックRB(Real Basic)シリーズが装いを新たにフルモデルチェンジ。ロッドごとにシチュエーションや釣法にマッチする特徴を持たせ、迷いなく選びやすい機種をテーマにラインナップを一新しました。
[ベストセッティングでロッドがサポート]
ロッドがオートマチックに仕事をしてくれる最適なブランクス、ガイド設計。妥協なくテストを積み重ねロッドのしなやかさにしっかり追従するガイドセッティングを追求し、エントリーモデルを思わせない装備と仕上がりに。鯛ラバの経験が少ないアングラーでもロッドがしっかりと機能しサポートします。

継数(本)PCS:2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(lb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19272840BSRB-C66XSUL(21年モデル)1176’6"(1.98m)MAX120PE 0.6~1.0号
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272849BSRB-C66SUL(21年モデル)1176’6"(1.98m)MAX120PE 0.6~1.0号
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272858BSRB-C66M(21年モデル)1206’6"(1.98m)MAX160PE 0.6~1.2号
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272867BSRB-C69SUL(21年モデル)1196’9"(2.05m)DOTERA MAX 300PE 0.6~1.2号
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272876BSRB-S66ML(21年モデル)1006’6"(1.98m)CAST MAX80PE 0.6~1.2号
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする