曜日別特売

サブル

サブル - JACKALL(ジャッカル)サブル - JACKALL(ジャッカル)サブル - JACKALL(ジャッカル)サブル - JACKALL(ジャッカル)サブル - JACKALL(ジャッカル)

スタイルとフィールドに合わせたサーフゲームの適解
[サーフに特化した性能]
広大なサーフから一尾の魚を得るためにロッドに求められる性能は「遠投性能・操作性・感度」。素材の最先端テクノロジーと併せ、ブランク設計やガイド配置の微調整を繰り返し、それぞれの性能を高次元かつベストバランスで実現しました。
[全国のサーフゲームを幅広くカバー]
サーフゲームと一言にいえど、地域・海域ごとに地形や特性が異なり、使用するルアーや釣法も細分化されつつあります。そんなサーフゲームを幅広くカバーするサブルは、アングラー各々のフィッシングスタイル、またフィールドごとの地形や特性に合わせて選択可能な3機種をラインナップしました。
[最新テクノロジーでサーフを制覇]
進化を続けるサーフゲームに対応すべく、「ナノアロイ(R)」「トレカ(R)T1100G]の最先端テクノロジー・素材を惜しげもなく採用。高弾性化と軽量化による感度・操作性の向上に加え、高い破断強度・パワーを獲得しました。

継数(本)2pcs内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19273077SB-109MMH20110’9”MAX 50PE #0.8~#2号
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273086SB-107MLM18410’7”MAX 40PE #0.8~#1.5号
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273095SB-108ULML14010’8”MAX 28PE #0.6~#1.2号
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする