曜日別特売

バンブルズ

バンブルズ - JACKALL(ジャッカル)バンブルズ - JACKALL(ジャッカル)バンブルズ - JACKALL(ジャッカル)バンブルズ - JACKALL(ジャッカル)バンブルズ - JACKALL(ジャッカル)バンブルズ - JACKALL(ジャッカル)

ビッグフィッシュを狙い撃つ!オフショアジギング対応ロッド
オフショアジギングロッド”BamBluz/バンブルズ”は、スローなベイトキャスティングタックルによるジギングから、高速リトリーブやジャークに対応できるスピニングタックルでのジギングまで、様々なシチュエーションとターゲットに対応。
ブランクスは中・低弾性カーボンをメインで使用し、アクション入力時にジグを弾きすぎることなくロッドのしなりを活かし、ジグ本来のアクションを引き出すことを容易にしました。ジャーキングのテンポも把握しやすくなっており、ジギングエントリーの方から上級者の方まで幅広くお使いいただけます。

継数(本)1本内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19273199BB-C62-2S6'2"(1.88m)MAX160PE MAX 2.5号
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273208BB-C62-3S6'2"(1.88m)MAX200PE MAX3.0号
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273217BB-S510-3F5'10"(1.78m)MAX200PE MAX3.0号
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273226BB-S60-3R6'0"(1.83m)MAX200PE MAX3.0号
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする