曜日別特売

プライザ タチウオ

プライザ タチウオ - JACKALL(ジャッカル)プライザ タチウオ - JACKALL(ジャッカル)プライザ タチウオ - JACKALL(ジャッカル)

操り、掛ける。タチウオテンヤ専用ロッド
[太刀魚テンヤ専用設計]
多彩な釣りにアジャストする「エサ釣り専用」ロッド"PRIZA" シリーズに太刀魚テンヤ専用ロッドが登場。軽量化されたブランクと最適なバランス設計は、持ち重り感の排除と使用感の向上に寄与し、エキスパートアングラーにも納得して頂ける仕上がりです。
[最先端のタチウオシーンに対応]
バイブレーション釣法にも対応し、素早いフッキングに特化したモデルから、しっかりと送り込んでフッキングするテクニカルモデルまで、用途や釣法にフォーカスした先鋭のラインナップ。アングラーのテクニックや釣りの幅を広げることができる3モデルです。

寸法PEPE#1.0~2.0継数(本)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19273391PRT-160H911271.60m
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273400PRT-175MH821351.75m
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273409PRT-190ML731321.90m
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする