曜日別特売

リボルテージ 2pcs

リボルテージ 2pcs - JACKALL(ジャッカル)リボルテージ 2pcs - JACKALL(ジャッカル)リボルテージ 2pcs - JACKALL(ジャッカル)リボルテージ 2pcs - JACKALL(ジャッカル)リボルテージ 2pcs - JACKALL(ジャッカル)リボルテージ 2pcs - JACKALL(ジャッカル)リボルテージ 2pcs - JACKALL(ジャッカル)リボルテージ 2pcs - JACKALL(ジャッカル)

シリーズ初。待望のツーピースモデルが登場!!
[活躍の場を広げるツーピースモデル]
最も長尺モデルの711Hでも仕舞寸法は124cmとコンパクト。各スペックに対して専用のクロロプレン素材を使用したロッドバッグが付属。公共交通機関などを利用した移動にも対応します。
[ワンピースモデルと変わらぬクオリティをツーピースで]
ワンピースモデルにラインナップされている機種をツーピースでもラインナップ。ツーピース化しても使用感が変わらないように、全機種1からセッティングを見直しています。
[現代のゲームフィッシングシーンに対応する最先端素材採用]
最先端テクノロジー・素材を各スペックに合わせて適材適所に採用。軽量化に成功し感度・操作性の向上に加え、高い破断強度・パワーを獲得しました。

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
継数(本)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(lb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19273637RVII-C69L+BF/21006'9"(2.06m)2pcs (仕舞寸法106.5cm)3/32-1/4oz (2.7-7)5-12lb
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273646RVII-C64ML-ST/2986'4"(1.93m)2pcs (仕舞寸法100.0cm)1/8-1/2oz(3.5-14)5-12lb
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273655RVII-C610M/21146'10" (2.08m)2pcs (仕舞寸法107.5cm)1/4-3/4oz (7.0-21)8-16lb
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273671RVII-C66M+/21116'6"(1.98m)2pcs (仕舞寸法102.5cm)3/16-3/4oz (5.0-21)8-16lb
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月中旬
19273680RVII-C68MH/21176'8"(2.03m)2pcs (仕舞寸法105.0cm)1/4-1oz (7.0-28)10-20lb
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273689RVII-C67MH+/21156'7"(2.05m)2pcs (仕舞寸法103.5cm)3/8-2oz (10.5-56)12-24lb / PE MAX#5
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273698RVII-C71H-ST/21257'1"(2.16m)2pcs (仕舞寸法111.5cm)1/4-1_1/2oz (7-42)12-24lb
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273707RVII-C73H/21257'3"(2.21m)2pcs (仕舞寸法114.0cm)3/8-1_1/2oz(10.5-42)12-24lb / PE MAX #5
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273716RVII-C711H/21407'11"(2.41m)2pcs (仕舞寸法124.0cm)3/8-2_1/2oz(10.5-70)16-30lb
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273725RVII-S65UL/2806'5"(1.96m)2pcs (仕舞寸法101.0cm)1/32-1/4oz(0.9-7)2-4lb
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273741RVII-S69UL+/2826'9"(2.06m)2pcs (仕舞寸法106.5cm)1/32-5/16oz(0.9-9)3-5lb / PE MAX #0.8
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273750RVII-S65L/2866'5"(1.96m)2pcs (仕舞寸法101.0cm)1/32-1/4oz(0.9-7.0)2.5-6lb PE MAX#1.0
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273759RVII-S61L-ST/2806'1"(1.85m)2pcs (仕舞寸法96.0cm)3/32-1/4oz(2.7-7)2.5-6lb
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273777RVII-S78ML+/21067'8"(2.34m)2pcs (仕舞寸法120.5cm)1/8-5/8oz(3.5-18)4-8lb PE MAX#2
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273786RVII-S68MH+/21086'8"(2.03m)2pcs (仕舞寸法105.0cm)1/8-5/8oz(3.5-18)6-14lb / PE MAX #2.5
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273768RVII-S67ML/2996'7"(2.01m)2pcs (仕舞寸法104.0cm)1/16-1/2oz(1.8-14)2.5-6lb / PE MAX #1.5
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする