CiAN

CiAN - JACKALL(ジャッカル)CiAN - JACKALL(ジャッカル)CiAN - JACKALL(ジャッカル)CiAN - JACKALL(ジャッカル)CiAN - JACKALL(ジャッカル)

磯へ挑む、熱きアングラーたちへ
[暴れ狂う青物を制圧する本格派]
用途に合わせ、スペックごとに大きく性格を変えて設計したティップ~ベリー部、そして掛けた瞬間のファーストランから、瀬際の最後の攻防までを制する強靭なベリー~バット部を擁した本格派ロッド。荒磯に潜む大型魚へのアプローチをアシストし、極限のファイトを有利に運びます。
[スタイルやエリアに合わせて選択できるラインナップ]
ジグ/プラグ兼用・モンスター対応と、スペックそれぞれにはっきりと特徴を持たせたラインナップ。アングラー各々のスタイルやエリアごとの地形、対象魚に合わせた1本を選択できます。
[最新テクノロジーを駆使した独自設計]
ブランクは東レ(株)の「ナノアロイ(R)」テクノロジー適用樹脂と世界最高クラスの強度をもつカーボン素材「TORAYCA(R) T1100G」に、異なる弾性素材を組み合わせたジャッカル独自の設計。感度、操作性の向上に加え、高い破断強度とパワーを獲得しました。

用途対象魚:~15kgクラスの大型青物仕様Power:Extra×2 Heavy適合ライン(号)PE:MAX #6号 (DRAG:MAX 10kg)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
継数(本)
適合ルアー質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19273129CiAN-106XXH38610’6”2(並継)PLU : MAX 120
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273138CiAN-100XXH43310’2(印籠継)JI : MAX 150 PLU : MAX 130
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする