曜日別特売

ビンビンスティック エクストロ

ビンビンスティック エクストロ - JACKALL(ジャッカル)ビンビンスティック エクストロ - JACKALL(ジャッカル)ビンビンスティック エクストロ - JACKALL(ジャッカル)ビンビンスティック エクストロ - JACKALL(ジャッカル)ビンビンスティック エクストロ - JACKALL(ジャッカル)ビンビンスティック エクストロ - JACKALL(ジャッカル)

最新と最深の融合
[しなやかで強靭なブランクを生み出すEXTRO構造]
カーボンソリッドブランクにカーボンシートを巻き、一体成形するEXTRO構造。ソリッドブランク特有のしなやかさを生かしながらも、剛性感の向上という相反する要素を両立させています。
魚が当たっても、違和感なく追従させるしなやかなティップと、不意の大物にも余裕をもってファイトできる強靭なリフティングパワーを兼ね備え、貴重な1匹を確実に捉えることのできるロッドとして具現化しました。
[理想のアクションを体現]
EXTRO構造の特徴のひとつが、カーボンシートの種類やパターンを変えることで、非常に細かくロッドの調子を変えることが可能であるということ。これによりブランクスの各セクションごとに、最適な仕事をさせることができ、極めて理想的なアクションを生み出すことができました。
[オリジナル多点ガイドセッティング]
前作よりもシャープな感度を持ちつつも、さらなるしなやかさと強靭なリフティングパワー手に入れた今作のビンビンスティックエクストロ。
ロッド全体の性能が向上したことで、ガイドセッティングもブランクに合わせて一新。
徹底的にテストを繰り返し、ブランクスの性能を最大限発揮する、緻密なガイドセッティングを導き出しました。

継数(本)PCS:2内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(lb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19272885BXS-C511UL(22年モデル)1215'11"/1.80mMAX160PE 0.6~1.0号
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272901BXS-S57SUL(22年モデル)1005'7"/1.70mCAST MAX 60PE 0.6~1.0号
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272910BXS-C511XSUL(21年モデル)1165'11"/1.80mMAX120PE 0.6~1.0号
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272919BXS-C69XSUL(21年モデル)1226'9"/2.06mMAX120PE 0.6~1.0号
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272928BXS-C69SUL(21年モデル)1336'9"/2.06mDOTERA MAX 300PE 0.6~1.2号
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272937BXS-C66M(21年モデル)1336'6"/1.98mMAX160PE 0.6~1.2号
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272946BXS-S69UL(21年モデル)1316'9"/2.06mDOTERA MAX 160PE 0.6~1.0号
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272955BXS-S66ML(21年モデル)1276'6"/1.98mCAST MAX 100PE 0.6~1.0号
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする