JACKALL(ジャッカル)
BPM 2pcs
2pcs Bass Fishing rod demanded by the times.
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
寸法(cm)
適合ルアー質量(g)
適合ライン(lb)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19272675
B2-C65ML(22年モデル)
110
6’5"(1.95m)
PCS:2(folding size 101cm)
5/14
6-14lb
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272691
B2-C65M(22年モデル)
118
6’5"(1.95m)
PCS:2(folding size 101cm)
5-21
8-16lb
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272700
B2-C610M(22年モデル)
125
6’10"(2.08m)
PCS:2(folding size 107cm)
5-21
8-16lb
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272709
B2-C68MH(22年モデル)
121
6’8" (2.03m)
PCS:2(folding size 104cm)
7-28
10-20lb
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272718
B2-C72MH(22年モデル)
127
7’2"(2.18m)
PCS:2(folding size 112cm)
7/28
10-20lb
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272727
B2-C70H(22年モデル)
126
7’0"(2.13m)
PCS:2(folding size 110cm)
10-42
12-25lb/PE MAX #5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272736
B2-C67MH+HD(22年モデル)
126
6’7"(2.01m)
PCS:2(folding size 103cm)
MAX 56
12/25lb PE MAX #5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272745
B2-C73XHSB(22年モデル)
156
7’3"(2.21m)
PCS:2(folding size 114cm)
MAX 120
14-30lb
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272761
B2-C66MLG(22年モデル)
121
6’6"(1.98m)
PCS:2(folding size 102cm)
5/18
8-16lb
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272779
B2-S64UL(22年モデル)
98
6’4"(1.93m)
PCS:2(folding size 99cm)
0.9-5
2-5lb
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272788
B2-S65L(22年モデル)
101
6’5"(1.96m)
PCS:2(folding size 101cm)
1.8-7
3-6lb
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272806
B2-S67UL+(22年モデル)
102
6’7"(2.01m)
PCS:2(folding size 103cm)
0.9-7
2.5-6lb
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272815
B2-S67MH+HD(22年モデル)
116
6’7"(2.01m)
PCS:2(folding size 103cm)
3.5-18
8-14lb PE MAX #2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272831
B2-C65XHSB(22年モデル)
133
6’5"(1.95m)
PCS:2(folding size 101cm)
MAX 100
14-30lb
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272797
B2-S68ML(22年モデル)
104
6’8"(2.03m)
PCS:2(folding size 104cm)
1.8-10
3-6lb/PE MAX #1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19272770
B2-C63MLBF(22年モデル)
107
6’3"(1.91m)
PCS:2(folding size 98cm)
3.5-14
6-12lb
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
~
/
税込
¥
1,750
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
~
/
税込
¥
2,380
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~