リボルテージ

リボルテージ - JACKALL(ジャッカル)リボルテージ - JACKALL(ジャッカル)リボルテージ - JACKALL(ジャッカル)リボルテージ - JACKALL(ジャッカル)リボルテージ - JACKALL(ジャッカル)リボルテージ - JACKALL(ジャッカル)リボルテージ - JACKALL(ジャッカル)リボルテージ - JACKALL(ジャッカル)

最先端素材を採用し再構築。REVOLTAGE 遂に登場
[ルアー・メソッドが持つポテンシャルを最大限引き出すラインナップ]
特異とも言える特徴的なスペックをラインナップしています。それぞれの地域におけるローカルメソッドに当てはめることで、釣果に差が出る設計です。
[現代のゲームフィッシングシーンに対応する最先端素材採用]
最先端テクノロジー・素材を各スペックに合わせて適材適所に採用。軽量化に成功し感度・操作性の向上に加え、高い破断強度・パワーを獲得しました。
[目指したのは日本国内のみに留まらない世界基準]
国内外を問わず、様々なシチュエーションでテストを決行。
現代のゲームフィッシングにおいて必要な要素を見つめ直し再構築。ENDLESS WORLD EXPLORATION を体現するクオリティです。

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
継数(本)
アクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19273436RVII-C69L+BF108.66'9"(2.06m)2pcs(仕舞寸法179.5cm)Extra Fast
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273445RVII-C64ML-ST95.86'4"(1.93m)1pcExtra Fast
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273461RVII-C610M114.36'10" (2.08m)2pcs(仕舞寸法181.0cm)Regular Fast
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273470RVII-C66M+104.36'6"(1.98m)1pcExtra Fast
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273479RVII-C68MH115.56'8"(2.03m)2pcs(仕舞寸法176cm)Regular Fast
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273488RVII-C67MH+121.46'7"(2.05m)2pcs(仕舞寸法173.5cm)Regular Fast
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273497RVII-C71H-ST123.37'1"(2.16m)2pcs(仕舞寸法173.5cm)Fast
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273506RVII-C73H120.87'3"(2.21m)2pcs(仕舞寸法173.5cm)Fast
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273515RVII-C711H136.67'11"(2.41m)2pcs(仕舞寸法208.5cm)Fast
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273531RVII-S510SUL-ST79.25'10"(1.78m)1pcExtra Fast
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273540RVII-S60SUL81.46'0"(1.83m)1pcFast
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273549RVII-S61L-ST836'1"(1.85m)1pcExtra Fast
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273558RVII-S65UL856'5"(1.96m)1pcRegular Fast
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273567RVII-S69UL+85.76'9"(2.06m)2pcs(仕舞寸法180.0cm)Regular Fast
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273576RVII-S78ML+107.87'8"(2.34m)2pcs(仕舞寸法206.5cm)Regular Fast
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273585RVII-S68MH+103.56'8"(2.03m)2pcs(仕舞寸法177.5cm)Fast
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273601RVII-S65L876'5"(1.96m)1pcREGULER FAST
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273610RVII-S67ML972.01m2pcs(仕舞寸法175cm)Regular Fast
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273619RVII-C62L-GC1026'2"(1.88m)1pcREGULAR
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19273628RVII-C66ML-GC1106'6"(1.98m)1pcREGULAR
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする