”ENGLISH”英語音質モード搭載CDラジオ

”ENGLISH”英語音質モード搭載CDラジオ - 東芝”ENGLISH”英語音質モード搭載CDラジオ - 東芝”ENGLISH”英語音質モード搭載CDラジオ - 東芝”ENGLISH”英語音質モード搭載CDラジオ - 東芝”ENGLISH”英語音質モード搭載CDラジオ - 東芝”ENGLISH”英語音質モード搭載CDラジオ - 東芝”ENGLISH”英語音質モード搭載CDラジオ - 東芝

リスニング学習がもっと効果的に!音質切替モードに”ENGLISH”モードを新搭載したCDラジオです。イングリッシュモードに切り替えることで、英語のアクセントをクリアに聞き取ることができ、リスニング学習がより効果的になります。
リピート再生やランダム・プログラム再生に加え、語学学習や楽器やカラオケのお稽古にも便利な、気になる箇所をすぐ確認できるワンタッチサーチ再生、設定した区間のみ繰り返し聴けるABリピート機能を搭載。
縦型スリムデザインはそのままに天面に傾斜をつけ、液晶やボタンが見やすくなりました。CD窓は従来機種の2倍サイズになり、CDが入っている確認がさらに見やすくなりました。

仕様(ラジオ部)FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHzその他スリープタイマー機能(最大120分)寸法(mm)幅272×高さ152×奥行61(突起部含まず)質量(kg)約1.3(乾電池含む)、約1.2(乾電池含まず)消費電力(W)10出力スピーカー:Φ5cmコーン型×2電源AC100V50/60Hz DC9V または 単3乾電池×6(別売り)最大出力(W)実用:1.5+1.5チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R-/RW(CD-DAフォーマットで録音された音楽ディスク)入力外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力端子)機能CD再生:ワンタッチサーチ、ABリピート、リピート再生、ランダム再生、プログラム(最大20曲)、レジューム標準持続時間(h)TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時 ラジオ受信時:約14、CD再生時:約3モードCD音質:ENGLISH、FLAT、JAZZ、POP、ROCK内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19275500TY-C270(W)
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする