コンパクトだけど高音質、ワイヤレスでも有線でも聞けるレコードプレーヤーです。SN比60dB以上の高音質を実現。重厚なダイキャストアルミ合金製ターンテーブルがワウ・フラッターを0.2%以下に抑えて回転ムラを低減します。
レコードを手軽にお楽しみいただけるよう使いやすさにこだわりました。Bluetooth対応でお手持ちのワイヤレススピーカーやヘッドホンに簡単に接続。もちろん有線接続にも対応しており、幅広いデバイスとの接続が可能です。簡単に針を上げ下げできるアームリフターや無駄なバッテリーの消費と針の摩擦を防ぐオートストップ機能を搭載。大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しBluetooth再生で約10時間お楽しみいただけます。
その他(カードジッリ)形式:MM型(VM型と同等)、針圧:3.5g±0.5g付属品USBケーブル、EPレコードアダプター、収納バッグ、操作ガイド適合(ターンテーブル)駆動方式:ベルトドライブ、モーター:DCモーター、回転数:33 1/3rpm・45rpm、ターンテーブル:直径109mmダイキャストアルミ合金、ワウ・フラッター:0.2%以下、SN比:60db以上(JIS-A)寸法(mm)幅160×高さ71×奥行300(突起部含まず)質量(kg)約1.2形式トーンアーム:スタティックバランスタイプ電源内蔵リチウムイオン電池2000mAhバッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)満:約3.5使用時間(時間)最大:約10(使用環境により短くなることがあります)Bluetoothバージョン:5.4、対応プロファイル:A2DP/AVRCP、対応コーデック:SBC/LC3、見通し距離:約10m内容量1台