CAPTAIN STAG 軽量PCリュック ビジネスバッグ S 1339

CAPTAIN STAG 軽量PCリュック ビジネスバッグ S 1339 - スワン[理美容]CAPTAIN STAG 軽量PCリュック ビジネスバッグ S 1339 - スワン[理美容]CAPTAIN STAG 軽量PCリュック ビジネスバッグ S 1339 - スワン[理美容]CAPTAIN STAG 軽量PCリュック ビジネスバッグ S 1339 - スワン[理美容]CAPTAIN STAG 軽量PCリュック ビジネスバッグ S 1339 - スワン[理美容]CAPTAIN STAG 軽量PCリュック ビジネスバッグ S 1339 - スワン[理美容]CAPTAIN STAG 軽量PCリュック ビジネスバッグ S 1339 - スワン[理美容]CAPTAIN STAG 軽量PCリュック ビジネスバッグ S 1339 - スワン[理美容]

キャプテンスタッグ 軽量PCリュック ビジネスバッグは、ポリエステルを使用した超軽量ビジネスリュックです。シンプルながらもスタイリッシュなデザインは、どんな服装にも合わせやすく、ビジネスシーンからカジュアルな普段使いまで幅広く活躍するリュックです。PCポケットはウレタンクッション内蔵で13.3インチのPCに対応しております。背面はキャリーバー固定ベルトを搭載しているので出張でも便利です。

用途ビジネスバッグ・出張用に。質量(g)525タイプ【留め具】ファスナー寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)27×38×12(Sサイズ)内容量1個
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別のサイズがイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
193042181339ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
193042271339グレー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする