Robert Klein ファン付ビジネスリュックS ブラック 8712 バッテリー付き

Robert Klein ファン付ビジネスリュックS ブラック 8712 バッテリー付き - スワン[理美容]Robert Klein ファン付ビジネスリュックS ブラック 8712 バッテリー付き - スワン[理美容]Robert Klein ファン付ビジネスリュックS ブラック 8712 バッテリー付き - スワン[理美容]Robert Klein ファン付ビジネスリュックS ブラック 8712 バッテリー付き - スワン[理美容]Robert Klein ファン付ビジネスリュックS ブラック 8712 バッテリー付き - スワン[理美容]Robert Klein ファン付ビジネスリュックS ブラック 8712 バッテリー付き - スワン[理美容]Robert Klein ファン付ビジネスリュックS ブラック 8712 バッテリー付き - スワン[理美容]Robert Klein ファン付ビジネスリュックS ブラック 8712 バッテリー付き - スワン[理美容]

Robert Klein ファン付ビジネスリュックS ブラック 8712は、特許を取得したファンを取り付けられる新しいタイプのリュックです。底面から吸気された空気が、背面のホールから背中全体に放出されます。ファンが不要な季節にも対応しました。底部パーツを入れ替えて仕様変更ができます。本体横ポケットは、モバイルバッテリー(10000mAhが付属)専用ポケットとなります。メインスペースにはPC収納(13.3inchまで)、正面ポケットは多機能ポケットなどが充実しております。

用途ビジネスバッグ・出張用に。質量(kg)1.55ブラック切替方式3段階定格電圧5V/6700mAhバッテリー容量(mAh)10000稼働時間(時間)9.5(※充電状況や使用状況によって異なる場合がございます。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×43×14最大出力電圧(V)DC5V最大出力電流(A)3.4内容量1個
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
193042888712
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする