オーサカゴム
サンドブラストホース
【流体】
ショットグリッド・アルミナ・珪砂
【許容圧力(常温時)】
0.7MPa(デリバリー専用)
【最高使用温度】
60℃
用途
【用途】
造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
(0.1MB)
注意
※【使用温度範囲】
※-20~60℃を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50℃以下として下さい)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
呼び径
質量(kg/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19314237
-
Φ31.8×2CP×Φ49.0×20M
32
25.8
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
19314246
-
Φ31.8×2CP×Φ52.0×20M
32
31.4
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
19314255
-
Φ38.1×2CP×Φ56.0×20M
38
31.4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
19314271
-
Φ38.1×2CP×Φ60.0×20M
38
39.6
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください