曜日別特売

交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1500LVシリーズ用)

交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1500LVシリーズ用) - ATEN
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック
密閉型鉛蓄電池
お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください

本体質量(kg)8.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 3動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)定格出力電圧(V)36RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19431171BC36V9AH
オープン
19,980
値下げ
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする