シモヤマ
尺角 軽いん台234ニサシ
従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。方向を変えることで高さが変わります。
用途
荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。
幅(mm)
300
高さ(mm)
200
奥行(mm)
400
耐荷重(t)
200高さの時:全面受け5、300高さの時:全面受け3
内容量
1台
注意
※耐荷重は水平荷重です。立てた方向の使用は想定いたしておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19616619
KD013
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません