詰め替えぶら下げ 逆ポンプ

詰め替えぶら下げ 逆ポンプ ヒラノトレーディング

シャンプー・コンディショナー・ボディソープの詰め替え用パウチに直接取り付け、逆さに使えるポンプ。中身が下に溜まるので、残りが少なくなっても手間をかけずに、最後まで無駄なく使える。詰め替えパックの角を切り落とし、ポンプをセットするだけで詰め替えが完了。
タオルバーなどにぶら下げて収納できるので、床に置くことで発生するボトル底のヌメリやカビを抑制。※詰め替えパック底部側面にある穴にS字フックを通すことが可能。詰め替えパックの注ぎ口部分に凹凸があるタイプは使用不可。
パック底部の仕様について、確認してから使用する。洗剤(界面活性剤)によって、ポンプが劣化する恐れがある。詰め替えパックの材質・厚み・形状が特殊な場合、隙間が生じ、中身が漏れることがある。細かい部品で構成されているので、衝撃を与えると破損の恐れがある。

材質【ポンプ】ABS樹脂、シリコン樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール樹脂、ステンレス【フック】スチール、ポリエチレン 質量(g)【ポンプ】47【フック】13 サイズ(cm)【ポンプ】5.5×4.5×12.5【フック】11×7×8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19670476 -
オープン
869
956 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする