曜日別特売

サーマルリキッド

サーマルリキッド - Julabo(ユラボ)

様々なサーキュレーター、チラーの使用温度帯をカバーした 循環恒温水槽用バスリキッドです。 蒸発しにくく、長期間使用することができます。 低粘度の為、流動性が高く循環用ポンプの負担を少なくします。 高い熱伝導率を持ち、素早く加熱・冷却することができます。熱安定性、酸化安定性に優れた循環恒温水槽用バスリキッドです。
シリコンベースのオイルです。

用途循環恒温水槽用。汎用的なシリコンオイル。容量(L)5内容量1個
注意
※C1017-07~09はクローズドシステム(内蔵タンク型熱媒循環装置)での使用を想定しています。
※シリコンホースは使用しないでください。シリコンホースが膨張し溶解します。
※100℃以上の高温使用の場合は段階的に昇温し、脱気を行ってください。
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
タイプ
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197156080-1017-01562-8802エチレングリコール50%、水50%薄黄開放型バス用-30~80
38,000
37,980
41,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
197156170-1017-02562-8801シリコン系透明開放型バス用-80~55
123,000
119,800
131,780(税込)
66日以内出荷
返品不可
197156260-1017-03562-8800シリコン系透明開放型バス用-50~105
130,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
197156350-1017-04562-8803シリコン系透明開放型バス用-20~180
130,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
197156510-1017-05562-8799シリコン系薄茶開放型バス用0~220
134,000
129,800
142,780(税込)
66日以内出荷
返品不可
197156600-1017-07562-8798シリコン系透明密閉型バス用-90~200
248,000
239,800
263,780(税込)
66日以内出荷
返品不可
197156690-1017-08562-8796シリコン系薄茶密閉型バス用20~250
134,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
197156780-1017-09562-8797ジベンジルトルエン透明密閉型バス用50~350
131,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする