デジタルロック 同一キー指定番号あり

デジタルロック 同一キー指定番号あり アイワ金属

4桁の解除番号で開錠するプッシュボタン式のデジタル南京錠です。
ダイヤル式より使いやすい、 ボタンを押すだけの簡単解錠タイプです。

用途郵便受の鍵やゴミ集積場、門扉などに。 仕様【ダイヤル】4桁 材質【本体・ボタン】亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上【ツル】真鍮製クロームメッキ仕上 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ツル径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19715346 H04912 538-2714 40 6
オープン
4,698
5,168 (税込)
取扱停止中

返品不可
19715371 H04905 538-2713 35 5.5
オープン
3,198
3,518 (税込)
取扱停止中

返品不可
19715407 H04909 538-2712 50 7
オープン
4,598
5,058 (税込)
取扱停止中

返品不可
19715389 H04907 538-2717 40 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする